カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(125)
- アルミ(1,821)
- ガラス(628)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(2,124)
- セラミックス(581)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(258)
- 木工(304)
- 樹脂(947)
- 石材(190)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(96)
- 超硬合金(447)
- 鉄(2,311)
- 銅・真鍮(778)
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(21)
- エスコ(1,950)
- ミニター(1,207)
- ヤナセ(柳瀬)(373)
- NSK(ナカニシ)(371)
- サンフレックス(340)
- リューター(日本精密機械工作)(312)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- 永興電機工業(162)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- SK11(99)
- PFERD 馬印(89)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロロックディスクパッド (ゴム硬度)EXHエクストラハード
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)種別クロスディスク/ロロック/3Mトラスコ品番836-3355最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度EXHエクストラハード![19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621432-150512-02.jpg)
19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA819HE-11軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120色緑直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000![5mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616487-131010-02.jpg)
5mm[3mm軸]ナイロンブラシ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷高さ(mm)8直径(Φmm)5軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AN-3線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])15000
スコーライトホイルM
イチグチ¥719~税込¥791~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)29.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称マスターカット(細目)仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
精密彫刻用超硬カッター
ミニター(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。用途面取り・溝削り・座ぐり最高回転数(min-1[r.p.m])80000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。角度(°)7対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷両頭使用可能シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ49カット名称スパイラルカット仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。トラスコ品番523-0373刃長(mm)1.5シャンク長(mm)35角度(°)90対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
フラップホイル (直径60×幅15mm)
イチグチ¥919~税込¥1,011~1個3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)60×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル軸付砲弾
イチグチ¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から3日以内出荷細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径60×幅25mm)
イチグチ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GEM ダイヤモンドバー
ムラキ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
超硬カッター 3mmセット(8本入)
ヤナセ(柳瀬)¥9,098税込¥10,0081セット3日以内出荷バリ取りなどの研削用に最適です。お得な8本組セットです。仕様【カットタイプ】クロスカットセット内容計8本(円筒型×2、球型×2、砲弾型×1、トンガリ型×1、トンガリ先丸型×1、テーパー先切型×1)軸径(Φmm)3質量(g)104刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【円筒型】3×14×3×38、6.35×12.7×3×50.7、【球型】4×3×41、6.3×3×44、【砲弾型】6.35×12.7×3×50.7、【トンガリ型・トンガリ先丸型】6.3×12.7×3×51、【テーパー先切型】5×13×3×38最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000入数(本)8
軸付角型ブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。トラスコ品番407-7969軸径(Φmm)6形状円筒幅(mm)15全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000毛材ステンレス外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
六角軸ブラシセット 3pcs
EARTH MAN¥799税込¥8791個翌日出荷インパクトドライバーでも使える6.35mm六角軸仕様 。平面・凸部・底部等、様々な個所に使いやすい3種類の形状のセット 。さびや摩耗に強く研磨力の高いキンセン用途バリ取り・さび落とし・塗装はがしに 。カップブラシ:平面や広い面の研磨に 。ホイールブラシ:溝内・凸面等の研磨に 。筆型エンドブラシ:底面や入隅、キワ等細かい箇所に付属品カップブラシΦ65mm×1 / ホイールブラシΦ65mm×1 / 筆型エンドブラシΦ19mm×1材質六角軸:クロムバナジウム鋼 ブラシ:キンセン(鋼線+真鍮メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
BS豪削ホイル 木工加工用
イチグチ¥889税込¥9781個当日出荷各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ木工加工用砥粒アルミナ砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
軸付カップブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛丈(mm)25毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,898~税込¥4,288~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
軸付角型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒線径(Φmm)0.3入数(本)1
ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,198~税込¥4,618~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷ピアノ線ワイヤーにダイヤモンド電着処理を施しました。ピアノ線材は柔軟性とバネ性をあわせ持ち、穴内径や交差穴等に発生する頑固なバリにも対応します。用途小径穴、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。軸径(Φmm)6長さ(mm)【ダイヤ部】20全長(mm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)70毛丈(mm)55毛材ダイヤ電着付ピアノ線
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
軸付カートリッジロール ストレート型
ヤナセ(柳瀬)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール ストレート型
ヤナセ(柳瀬)¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥5,198~税込¥5,718~1セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール ストレート型
ヤナセ(柳瀬)¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)5日以内出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付砥石 A
LUKAS¥519~税込¥571~1本翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付フェルトバフ
LUKAS¥649~税込¥714~1本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線
EARTH MAN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷平面のさび・ペンキ落としに!用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500







![6x13mm[3mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618842-180824-02.jpg)
![6x16mm[6mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621746-180824-02.jpg)
![19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621432-150512-02.jpg)
![6mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615735-170130-02.jpg)
![5mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616487-131010-02.jpg)













![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562897-260813-02.jpg)

















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)