絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ リューター

    超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ

    リューター
    6,598税込7,258
    1袋
    当日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
  • 異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3 リューター

    異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3

    リューター
    2,698税込2,968
    1袋(5本)
    当日出荷
    ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロータリーバーセット(Φ6×5種) ニコルソン

    超硬ロータリーバーセット(Φ6×5種)

    ニコルソン
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
    用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-0616-6-5、C-0616-6-5、D-0606-6-5、F-0616-6-5、L-0616-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6カット名称ダブルカット
  • 超硬カッター ヤナセ(柳瀬)

    超硬カッター

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バリ取りなどの研削用に最適です。
    材質超硬
  • 小径ネジリブラシ コーワ

    小径ネジリブラシ

    コーワ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3mm軸でエアツールへの取付が容易。
    用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃軸径(Φmm)3全長(mm)70適合材金属・樹脂・木材ブラシ寸法(mm)30
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用) クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)

    クール・テック
    1,798税込1,978
    1個(1個)
    当日出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)

    クール・テック
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5
  • 超硬カッター (スパイラルカット) 永興電機工業

    超硬カッター (スパイラルカット)

    永興電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)入数1
  • 超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業

    超硬カッター (クロスカット)

    永興電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
  • ロングシャンクフェルトバフ (ハード) 永興電機工業

    ロングシャンクフェルトバフ (ハード)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
    用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5
  • 超硬ロータリーバーM型 テーパ RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーM型 テーパ

    RYOCO(菱高精機)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤカット刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
  • 六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ブラシ 真鍮

    ヤナセ(柳瀬)
    499税込549
    1本
    5日以内出荷
    真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
  • 六角軸ブラシ 鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ブラシ 鋼線メッキ

    ヤナセ(柳瀬)
    309税込340
    1本
    5日以内出荷
    鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
    用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
  • 軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ

    軸付フェルトバフ(酸化クロム)

    エスコ
    800税込880
    1本(1本)
    翌日出荷
    酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
    用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター
    2,798税込3,078
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
  • 軸付砥石(一般鋼材、鋳物など) リューター

    軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線 リューター

    軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(3本)
    当日出荷
    酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
    用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。トラスコ品番128-1859軸径(Φmm)3厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)20毛材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。
    軸径(Φmm)6
  • スコーライトホイルS#320 イチグチ

    スコーライトホイルS#320

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。
    用途表面・内面・曲面の研磨、汚れ落とし、木工研磨等に。粒度320寸法(mm)直径80×幅25×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
  • スコートライトディスクMKS イチグチ

    スコートライトディスクMKS

    イチグチ(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    繊維のパワーで磨きます。繊維とペーパーをミックスして目詰まりなく、マイルドな作業ができます。
    用途塗装はがし、木工研磨、ステンレス研磨仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • デライトホイルPRO イチグチ

    デライトホイルPRO

    イチグチ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ツヤ出し研磨に最適です。特殊繊維を採用し不織布研磨材の研磨力はそのままに、艶出し仕上げ効果を併せて発揮します。
    用途金属のキズ消し、ツヤ出し作業。材質エメリー軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25
  • ネジタルスコーライトU型B イチグチ

    ネジタルスコーライトU型B

    イチグチ
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、金属研磨、汚れ落とし、パイプ内・コーナー・底面研磨、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • スコーライトフラップC 細目 イチグチ

    スコーライトフラップC 細目

    イチグチ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    深いキズを与えず美しく仕上がります。対象物によくなじみ、深いキズを与えず美しく仕上がります。油成分がついても目詰まりしません。
    用途ステンレス、銅、アルミ、木工、プラスチックの研磨作業。粒度細目寸法(mm)直径150×幅16×穴径12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合工具両頭グラインダー
  • ネジタルサビ落としセット イチグチ

    ネジタルサビ落としセット

    イチグチ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。サビ落としに便利なセットです。
    用途金属の塗料はがし、サビ落とし。付属品ネジタルフラップホイルB(粒度120)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルサビトリホイルBパワフル・ネジタルホイル専用六角軸B材質アルミナ・ナイロン・鉄外径×幅W(mm)30×25
  • スコーライトホイルR#180 イチグチ

    スコーライトホイルR#180

    イチグチ
    619税込681
    1個
    当日出荷
    繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。
    用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度180寸法(mm)直径30×幅25×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
  • ネジタルサビトリホイルB イチグチ

    ネジタルサビトリホイルB

    イチグチ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。粒度パワフル適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • ネジタルデライトホイルB イチグチ

    ネジタルデライトホイルB

    イチグチ
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • BSスカットセット大掃除 イチグチ

    BSスカットセット大掃除

    イチグチ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
    用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。材質ナイロン・ナイロン・フェルトタイプインパクトドライバー対応6.35mm六角軸
  • バンド&ドラム イチグチ

    バンド&ドラム

    イチグチ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。2.34mm軸です。
    用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具小型グラインダー
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
    用途研磨作業。形状円筒型
  • 酸化セリウム研磨材3種類セット 300g アウトラン

    酸化セリウム研磨材3種類セット 300g

    アウトラン
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    一次研磨用から仕上用まで揃ったセット商品です。
    セット内容一次研磨用4.25μm、二次研磨用2.45μm、仕上研磨用1.3μm 各100g 合計300gアズワン品番4-6298-04
  • 超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 クロスカット ミニモ

    超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 クロスカット

    ミニモ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    仕様クロスカットトラスコ品番852-7308軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8
  • タップ穴バリ取りブラシ コーワ

    タップ穴バリ取りブラシ

    コーワ
    1,298税込1,428
    1本
    16日以内出荷
    タップ加工後のバリ取りに効果的な逆ネジリタイプです。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)320全長(mm)120
  • 手作業仕上ブラシ コーワ

    手作業仕上ブラシ

    コーワ
    929税込1,022
    1本
    16日以内出荷
    毛材に腰があり、汚れや異物を掻き出す力があります。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)260線径(Φmm)0.6外径(Φmm)40ブラシ寸法(mm)100
  • 六角軸付ツイストブラシ エスコ

    六角軸付ツイストブラシ

    エスコ
    570税込627
    1本
    翌日出荷
    溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
    材質スチール軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.2
  • 超硬ロータリーバー(スパイラルカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(スパイラルカット)

    ビアックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
  • 砲弾型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    砲弾型セラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
  • 砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    砲弾型ブルーセラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • ソフトラップセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップセット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    セット内容S2802、S2804、S2806、S2807、S2808軸径(Φmm)3入数5
軸付研磨