絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンド型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数(本)3
  • 軸付ホイール型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイール型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
  • ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,298税込1,428
    1本
    15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸やすり4.5mm(2本入り) マキタ

    丸やすり4.5mm(2本入り)

    マキタ
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬ロータリーバー(スパイラルカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(スパイラルカット)

    ビアックス
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
  • カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    589税込648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    219税込241
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 真鍮 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パキン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    パキン 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材パキン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚 高島産業

    ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚

    高島産業
    5,198税込5,718
    1本
    15日以内出荷
    毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.15外径(Φmm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,398税込1,538
    1本
    15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    899税込989
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカット ミニター

    超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカット

    ミニター
    5,198税込5,718
    1本
    6日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    トラスコ品番852-7333軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状スパイラルカット
  • 六角軸付砥石 鉄工用球 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付砥石 鉄工用球

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
    用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状球型寸法(mm)直径19×19軸(mm)六角軸6.35適合材粘度#60
  • セラポイント金属用 4×13×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 4×13×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
  • 六角軸アーバー12.7穴用 サンフレックス

    六角軸アーバー12.7穴用

    サンフレックス
    799税込879
    1セット
    6日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
    用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸ねじ部長さ(mm)30
  • 超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)1000軸長(mm)30
  • 金属ブラシ カップ スチール Φ40 ミニター

    金属ブラシ カップ スチール Φ40

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0373軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)40線径(mm)0.15
  • 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10

    ミニター
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6902軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) シングルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) シングルカット

    HARDY
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質超硬形状円筒カット名称シングルカット
  • 六角軸筆型ブラシ iHelp

    六角軸筆型ブラシ

    iHelp
    439税込483
    1個
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
    用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)80×24×24質量(g)69タイプ筆型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)24
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    3,198税込3,518
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)25全長(mm)60質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード外径(Φmm)20砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    4,298税込4,728
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 軸付ゴム砥石 ウシオ(UHT)

    軸付ゴム砥石

    ウシオ(UHT)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。
    用途金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属
  • インパクト用ベタディスク 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 一砕合砕

    ヤナセ(柳瀬)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途石材・木材・金属研磨粒度#36寸法(mm)50×6.35適合材石材・木材・金属アズワン品番64-9620-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ

    8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)

    エスコ
    580税込638
    1本
    翌日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000
  • #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ

    #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

    エスコ
    855税込941
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)20質量(g)7適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700
  • # 24・60x 6mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ

    # 24・60x 6mm/6mm軸 軸付砥石(A)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)60質量(g)63.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])12700~15900
  • 22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ナイロン製) エスコ

    22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ナイロン製)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン軸径(Φmm)3毛丈(mm)6最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.13
  • 5mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) エスコ

    5mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮軸径(Φmm)3毛丈(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.08
  • 3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ

    3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)3.0粒度#100最大回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製) エスコ

    25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.08
  • 25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製) エスコ

    25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.10
  • 25mm/3mm軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール) エスコ

    25mm/3mm軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.13
  • 22mm/3mm軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール) エスコ

    22mm/3mm軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.13
  • 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) エスコ

    14mm/3mm軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:14、線径:0.10
  • 15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ステンレス) エスコ

    15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ステンレス)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])18000ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.3、毛丈:30
  • 15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール) エスコ

    15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質スチール軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])18000ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.3、毛丈:30
  • 50mm 六角軸付フェルトバフ(平型) エスコ

    50mm 六角軸付フェルトバフ(平型)

    エスコ
    885税込974
    1個
    当日出荷
    幅(mm)11全長(mm)43直径(Φmm)50軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])4500
軸付研磨