絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,157件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
  • ダイヤモンドバー円筒 ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤモンドバー円筒

    ヤナセ(柳瀬)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
    用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140寸法(mm)5×10×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
  • 軸付フラップホイール 60 ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール 60

    ヤナセ(柳瀬)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
    3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
    用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
  • スリット軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    スリット軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
    用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工外径(mm)50
  • マンドレール ヤナセ(柳瀬)

    マンドレール

    ヤナセ(柳瀬)
    879税込967
    1個
    15日以内出荷
    電動工具との接続をより確かなものにします。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
    用途研磨工具アタッチメント。軸径(Φmm)6
  • カートリッジロール テーパー ヤナセ(柳瀬)

    カートリッジロール テーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ペーパーが軸に巻きつけてあり、自生作用に優れ、常に新しい面での研磨ができます。R面や曲面のあるワークにも自然に馴染みます。
    用途細部の研磨やバリ取り、面取り。軸径(Φmm)3幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
  • キャップバンド&ドラムセット ヤナセ(柳瀬)

    キャップバンド&ドラムセット

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。ドラムに適度な弾力があり、加工物に馴染みます。
    用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度60120砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)10適合材金属・木工・プラスチック等
  • 筒型・筆型・エンド型ブラシ 錦

    筒型・筆型・エンド型ブラシ

    889税込978
    1個
    翌日出荷
    ゴム付で線材が折れにくい!
    用途狭い場所の金属のサビ取り、バリ取りに!材質鋼線メッキ・ゴム付最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)15取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • 軸付フェルトバフ外径20 リューター

    軸付フェルトバフ外径20

    リューター
    3,598税込3,958
    1袋(5本)
    当日出荷
    羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
  • クッションサンダー(不織布) リューター

    クッションサンダー(不織布)

    リューター
    2,698税込2,968
    1袋(5本)
    当日出荷
    オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-3667軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37外径(Φmm)20砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール型フェルトバフホイール型幅 リューター

    ホイール型フェルトバフホイール型幅

    リューター
    2,398税込2,638
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3346材質羊毛幅(mm)20高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
  • スポンジサンダー外径25粒度 リューター

    スポンジサンダー外径25粒度

    リューター
    2,698税込2,968
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-4614軸径(Φmm)3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30外径(Φmm)25砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密加工用軸付砥石G1024 リューター

    精密加工用軸付砥石G1024

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など) リューター

    軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター

    軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)

    リューター
    2,198税込2,418
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 精密加工用軸付砥石 リューター

    精密加工用軸付砥石

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール型シリコンゴム砥石 リューター

    ホイール型シリコンゴム砥石

    リューター
    1,698税込1,868
    1袋(10枚)
    当日出荷
    特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
    用途非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。トラスコ品番128-2442軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)320高さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒シリコンGC適合材非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用外径(mm)22
  • ホイール型カーボランダムゴム砥石 リューター

    ホイール型カーボランダムゴム砥石

    リューター
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
    用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
  • 軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター

    軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など) リューター

    軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)

    リューター
    5,498税込6,048
    1袋(5本)
    9日以内出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030 リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)31穴径(mm)11
  • 精密加工用軸付砥石G4310 リューター

    精密加工用軸付砥石G4310

    リューター
    6,998税込7,698
    1袋(5本)
    当日出荷
    砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。トラスコ品番128-4353軸径(Φmm)3粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
  • 軸付砥石(鋳物、鋳鋼など) リューター

    軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)

    リューター
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番128-3605軸径(Φmm)6粒度(#)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800軸長(mm)36適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 軸付シリコンゴム砥石 仕上げ リューター

    軸付シリコンゴム砥石 仕上げ

    リューター
    1,298税込1,428
    1袋(5本)
    当日出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
    用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34砥粒シリコンWA
  • 軸付フェルトバフ砲弾型幅 リューター

    軸付フェルトバフ砲弾型幅

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-1780材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)16タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)34外径(mm)8
  • 軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線 リューター

    軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線

    リューター
    2,098税込2,308
    1袋(5本)
    当日出荷
    硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-2044軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8外径(Φmm)6毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルブラシ リューター

    スパイラルブラシ

    リューター
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
    用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。トラスコ品番128-5116軸径(Φmm)3粒度(#)500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500軸長(mm)45線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)4毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密加工用超硬カッター リューター

    精密加工用超硬カッター

    リューター
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付
  • 電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー

    ヤナセ(柳瀬)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
    用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削に。石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢だしに。トラスコ品番812-2868軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140(#)全長(mm)45刃長(mm)8刃径(Φmm)2適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなど
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
    トラスコ品番812-2247軸径(Φmm)6粒度中目外径(Φmm)50
  • フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
    トラスコ品番812-4821材質フェルト軸径(Φmm)3幅(mm)15タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35外径(Φmm)10
  • 軸付砥石 高速電機(富士製砥)

    軸付砥石

    高速電機(富士製砥)
    369税込406
    1本
    4日以内出荷
  • 真鍮カップワイヤー 錦

    真鍮カップワイヤー

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    腰がやわらかく、真鍮・銅などにキズを付けたくない研磨に最適です。アルミバリ取り、マグネシウムバリ取り研磨に適しています。木材の研磨にも使用できます。電動工具専用です。
    用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:真鍮ヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:真鍮波線・0.3
  • 六角軸ホイル限定3個セット イチグチ

    六角軸ホイル限定3個セット

    イチグチ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    既存のトライアルセットに数量限定でミニ白棒がつきました。頑固な錆び取りから金属のツヤ出しまで1セットで完結できるセットです。
    用途サビ取り・塗料はがし・金属のツヤ出し。粒度スコーライトホイル:180寸法(mm)サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3
  • スコーライトホイルM PRO イチグチ

    スコーライトホイルM PRO

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    下地処理に最適です。不織布素材に研磨布を挟みミックスにすることで、強力な研磨力が可能になりました。
    用途金属の塗装はがし、サビ落とし作業。軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25
  • 六角軸ホイル 3個セット イチグチ

    六角軸ホイル 3個セット

    イチグチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電動ドリル・インパクトドライバーで使用出来ます。なべ、やかんのヤケ・コゲ落とし、木材の塗料はがし、木工研磨に最適です。お得な3個セットです。
    用途汚れ落とし・サビ取り、鏡面研磨作業。セット内容サビトリホイル・スコーライトホイル(粒度180)・フェルトホイル粒度スコーライトホイル:180寸法(mm)サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木工
  • スコーライトホイルS#180 イチグチ

    スコーライトホイルS#180

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。
    用途表面・内面・曲面の研磨、汚れ落とし、木工研磨等に。粒度180寸法(mm)直径80×幅25×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
  • デライトホイル#400 イチグチ

    デライトホイル#400

    イチグチ
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度400最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ネジタル金属磨きセット イチグチ

    ネジタル金属磨きセット

    イチグチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
    用途金属の鏡面仕上げ作業。付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B材質アルミナ・エメリー・フェルト外径×幅W(mm)30×25
  • マイクロフラップ #60 イチグチ

    マイクロフラップ #60

    イチグチ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    小径サイズの2.34mm軸ペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
    用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度60寸法(mm)直径15×幅10×軸径2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具小型グラインダー
軸付研磨