絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,157件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸やすり4.5mm(2本入り) マキタ

    丸やすり4.5mm(2本入り)

    マキタ
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • 丸やすり4.8mm(2本入り) マキタ

    丸やすり4.8mm(2本入り)

    マキタ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • フェルトスティック ソフト ミニモ

    フェルトスティック ソフト

    ミニモ
    9,398税込10,338
    1パック(5個)
    当日出荷
    上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
    トラスコ品番580-8556長さ(mm)150幅(mm)20厚さ(mm)10
  • 超硬ロータリーバー(スパイラルカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(スパイラルカット)

    ビアックス
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
  • 超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(ビアックスカット)

    ビアックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ビアックスカット
  • 超硬ロータリーバー(アルカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(アルカット)

    ビアックス
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称アルカット
  • 六角軸  ステンレス筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 ステンレス筒型ブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1本
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)30
  • 六角軸  真鍮筒型ブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 真鍮筒型ブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
  • カシメスプリング付鋼線軸付筒型ブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメスプリング付鋼線軸付筒型ブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    239税込263
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    569税込626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁の微小バリ取り、金属加工後の微小バリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニングなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ナイロン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    ナイロン 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パキン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    パキン 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材パキン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚 高島産業

    ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚

    高島産業
    5,198税込5,718
    1本
    15日以内出荷
    毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.15外径(Φmm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトホイル iHelp

    フェルトホイル

    iHelp
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
  • ゴム砥石高剛性タイプ サンフレックス

    ゴム砥石高剛性タイプ

    サンフレックス
    349税込384
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
    用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3
  • 真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業

    真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束

    高島産業
    839税込923
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    809税込890
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット型ブラ棒 SUN TOOL

    ビット型ブラ棒

    SUN TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    6mm軸ブラシのビット型延長棒
    用途短軸付きブラシを長軸として使用出来る
  • 軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印

    軸付砥石 (軸径3mm)

    PFERD 馬印
    5,898税込6,488
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
    用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当 3M

    スコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当

    3M
    52,980税込58,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材のシート形状の製品です。
    トラスコ品番246-0805
  • 黒亜鉛 錆取ブラシ クイック OHSATO(大里)

    黒亜鉛 錆取ブラシ クイック

    OHSATO(大里)
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    サビついたボルトもブラシで錆を除去できます。
    用途サビついたボルト等の錆取りに。トラスコ品番158-7740材質鉄/黒亜鉛メッキ軸径(Φmm)9ねじ径M16
  • セラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入)

    サンフレックス
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容MT0516-120×4本、MT0516-220×4本、MT0516-320×4本、MT1022-120×4本、MT1022-220×4本、MT1022-320×4本軸径(Φmm)2.34
  • セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×2.34軸

    サンフレックス
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
  • セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 5×15×2.34軸

    サンフレックス
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
  • セラポイント金属用 20×25×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 20×25×3軸

    サンフレックス
    6,998税込7,698
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
  • セラポイント金属用 4×13×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 4×13×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
  • 六角軸アーバー12.7穴用(軸強化タイプ) サンフレックス

    六角軸アーバー12.7穴用(軸強化タイプ)

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
    用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸ねじ部M10
  • 超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
    用途マシン・ロボット用タイプオール超硬先端角(°)14表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120

    ムラキ
    3,798税込4,178
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
    用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。軸径(Φmm)3粒度(#)120軸長(mm)50
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6976軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)600 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6974軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)220 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10

    ミニター
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6902軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
  • 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4

    ミニター
    3,398税込3,738
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6899軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)13粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)43.0砥粒WA外径(mm)4
  • 研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6894軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)15粒度(#)220 WAハード全長(mm)45.0砥粒WA外径(mm)6
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
  • 研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22 ミニター

    研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6844軸径(Φmm)2.34幅(mm)1.2粒度(#)120 GCソフト全長(mm)43.0外径(mm)22
  • 精密コバルト砥石 SA#320 Φ1 ミニター

    精密コバルト砥石 SA#320 Φ1

    ミニター
    9,598税込10,558
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1
  • イエロー砥石 WA#220 Φ2 ミニター

    イエロー砥石 WA#220 Φ2

    ミニター
    5,898税込6,488
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6297軸径(Φmm)3.0幅(mm)6粒度(#)220、WA#220全長(mm)36.0外径(mm)2
  • グレー砥石 A/WA#60 Φ10 ミニター

    グレー砥石 A/WA#60 Φ10

    ミニター
    3,698税込4,068
    1袋(10本)
    欠品中
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6295軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)43.0外径(mm)10
軸付研磨