絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,647件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパーコーンセット TAKAGI(高儀)

    ペーパーコーンセット

    TAKAGI(高儀)
    989税込1,088
    1セット(10個)
    翌日出荷
    和紙に塗材を塗布しコーン型に成型した紙やすりです。弾力性と形状から細部の研磨に最適です。
    用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!許容回転数(min-1[r.p.m])13000特性軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
  • チェーンソーヤスリビット TAKAGI(高儀)

    チェーンソーヤスリビット

    TAKAGI(高儀)
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルに取り付けて、野外で簡単刃研ぎ 。6.35mm六角軸ワンタッチ取付
    用途チェーンソー・草刈刃・ヘッジトリマー・バリカン刃の刃研ぎに
  • マジックタッチ フェルトバフ EARTH MAN

    マジックタッチ フェルトバフ

    EARTH MAN
    359税込395
    1個
    翌日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ 。日本製
    用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに付属品フェルトバフ×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
  • 超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ リューター

    超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ

    リューター
    6,598税込7,258
    1袋
    当日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
  • スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ

    スカットディスク ジルコニアタイプ

    イチグチ
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
    用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチ

    スカットディスク Aアルミナタイプ

    イチグチ
    4,998税込5,498
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
    用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ
  • 筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ 高島産業

    筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ

    高島産業
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
    ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8747材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
  • 電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱 ミニター

    電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入 WAKO(和光商事)

    チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入

    WAKO(和光商事)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
    全長(mm)45直径(Φmm)【砥石軸部分】3軸長(mm)22mm内容3個
  • 超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×5種) ニコルソン

    超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×5種)

    ニコルソン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
    用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、F-1019-6-5、L-1027-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5カット名称ダブルカット
  • 超硬ロータリーバーセット(Φ3×5種) ニコルソン

    超硬ロータリーバーセット(Φ3×5種)

    ニコルソン
    5,498税込6,048
    1セット
    7日以内出荷
    使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
    用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-0313-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、F-0313-3-5、L-0313-3-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3カット名称ダブルカット
  • HCゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)

    HCゴム砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、優れた研削力と耐摩耗性を持っています。
    軸径(Φmm)3形状砲弾型幅(mm)20粒度400(#)外径(Φmm)13
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)

    クール・テック
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5
  • 軸付砥石 (PW) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 円筒型盤

    永興電機工業
    6,498税込7,148
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円盤粒度80ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (WA) 永興電機工業

    軸付砥石 (WA)

    永興電機工業
    4,798税込5,278
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼粒度120ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 超硬カッター (ファインクロスカット) 永興電機工業

    超硬カッター (ファインクロスカット)

    永興電機工業
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)2.34適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称ファインクロスカット入数1
  • 超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業

    超硬カッター (クロスカット)

    永興電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
  • 軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 永興電機工業

    軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型

    永興電機工業
    6,098税込6,708
    1パック
    3日以内出荷から7日以内出荷
    羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) 永興電機工業

    軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型)

    永興電機工業
    9,298税込10,228
    1パック
    3日以内出荷
    アルミナ含浸/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状砲弾型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付フェルトバフ (ソフト) 球型 永興電機工業

    軸付フェルトバフ (ソフト) 球型

    永興電機工業
    8,798税込9,678
    1パック
    3日以内出荷
    羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付フェルトバフ (ハード) 永興電機工業

    軸付フェルトバフ (ハード)

    永興電機工業
    9,698税込10,668
    1パック
    3日以内出荷
    羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付砥石 (PW) 永興電機工業

    軸付砥石 (PW)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (PW) 丸 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 丸

    永興電機工業
    6,798税込7,478
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型

    永興電機工業
    4,798税込5,278
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型盤

    永興電機工業
    7,898税込8,688
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円盤粒度120グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (A) 永興電機工業

    軸付砥石 (A)

    永興電機工業
    3,998税込4,398
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)3ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
  • ダイヤモンド軸付サンダー 永興電機工業

    ダイヤモンド軸付サンダー

    永興電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
    用途石材、セラミック、ガラス等の研削軸径(Φmm)3適合材石材、セラミック、ガラス等入数1
  • 軸付サンダー 永興電機工業

    軸付サンダー

    永興電機工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
    用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6入数1
  • 軸付クッションサンダー (放射タイプ) 永興電機工業

    軸付クッションサンダー (放射タイプ)

    永興電機工業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。
    用途各種金属の研磨や錆び取り軸径(Φmm)6形状放射型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属入数1
  • 軸付ゴム砥石 永興電機工業

    軸付ゴム砥石

    永興電機工業
    2,298税込2,528
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
  • 超硬カッター (チタンカット) 永興電機工業

    超硬カッター (チタンカット)

    永興電機工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊調合された微粉カーバイドパウダーを焼成し、 難削材とされているチタン合金やニッケル合金などの切削に適した超硬カッターです。新設計の特殊刃形状により、 切削性能が従来のクロスカットと比較して約50%以上も上回り、目詰まり・振動・騒音を極力抑え切削時の 発熱も効率良く逃がします。ステンレスやアルミなどの目詰まりしやすいワークの切削にも威力を発揮します。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にチタン合金、ニッケル合金など難削材の切削に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、チタン合金、ニッケル合金などの難削材カット名称チタンカット入数1
  • 超硬ルーマードリル (4枚刃) 永興電機工業

    超硬ルーマードリル (4枚刃)

    永興電機工業
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
  • C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業

    C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)

    永興電機工業
    3,698税込4,068
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
    用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
  • C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業

    C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)

    永興電機工業
    2,998税込3,298
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
    用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)6形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数2
  • スポンジポイント 永興電機工業

    スポンジポイント

    永興電機工業
    3,398税込3,738
    1パック
    3日以内出荷
    不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
    用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材入数5先端径(Φmm)13×14
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    579税込637
    1本
    翌々日出荷
    Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途用途材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼などカット名称スパイラルカット
  • 精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)

    精密セラミックポイント 円筒

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
  • 超硬ロータリーバーN型 逆テーパ RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーN型 逆テーパ

    RYOCO(菱高精機)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤカット刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
  • 超硬ロータリーバーB型 シリンダー 底刃付き RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーB型 シリンダー 底刃付き

    RYOCO(菱高精機)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤカット刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
  • 超硬ロータリーバーE型 オーバル RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーE型 オーバル

    RYOCO(菱高精機)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤカット刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
軸付研磨