絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7948角度(°)16対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7891形状タイプ3シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38.0刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
  • コーンペーパー イチグチ

    コーンペーパー

    イチグチ
    139税込153
    1個ほか
    3日以内出荷
    ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
    砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コーンホルダー イチグチ

    コーンホルダー

    イチグチ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コーンペーパーを使用する際の、取り付け用ホルダーです。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
    軸径(Φmm)6材質ホルダー:ゴム幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状ストレート形 (A)軸径×軸長(mm)3×30砥粒WA180 (黄)最大回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)5.6刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ6推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)6.4刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ51シャンク長(mm)31.6推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ2カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
  • 超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。形状タイプ1対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
  • ダイワラビン 研磨砥石 ムラキ

    ダイワラビン 研磨砥石

    ムラキ
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    結合剤特殊ゴム
  • 動物毛ブラシ クロダブラシ

    動物毛ブラシ

    クロダブラシ
    439税込483
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    対応材質鉄・鋼材等、ステンレス、アルミニウム、銅・真鍮、プラスチック
  • 六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ) サンフレックス

    六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ)

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ
    用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸ヤスリ部形状円筒形カット名称ダイヤカット目
  • 軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #120 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #120

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1袋
    3日以内出荷
    抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度240厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)25
  • 軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #120 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #120

    リューター(日本精密機械工作)
    1,798税込1,978
    1袋
    欠品中
    抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度120厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)20
  • 軸付ダイヤモンド砥石(30本セット) VERTEX(バーテックス)

    軸付ダイヤモンド砥石(30本セット)

    VERTEX(バーテックス)
    9,798税込10,778
    1式
    翌々日出荷
    超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRPなどの非鉄金属や非金属の加工に最適です。
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)16
  • スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルマーガレット ディスク 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルマーガレット ディスク

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    34日以内出荷
    研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシ。羽根は荷重を一定に保ち隙間にもよく追従してきれいな仕上がり。成型ディスクを5枚重ねたブラシ形状。6mmシャフト付き。
    用途バリ取り、糸面取り、溶接焼けの除去、サビの除去、被膜の除去
  • スコッチ・ブライト EXLユニホイール 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト EXLユニホイール

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)ほか
    13日以内出荷から65日以内出荷
    不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。EXLシリーズは汎用性が高く、低硬度品は馴染み性に優れ、曲面や凹凸部のバリ取りや目消し等に適しています。
    用途金属加工後に生じるバリの除去、面取り、目消し。グレード2S Fine
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
  • ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーブラシ エンド型 NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ エンド型

    NSK(ナカニシ)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)
    当日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。トラスコ品番407-5212軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5毛材ステンレス外径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.1
  • メガ・ブライトディスクA #60 外径100×羽根長さ15×穴径15 イチグチ

    メガ・ブライトディスクA #60 外径100×羽根長さ15×穴径15

    イチグチ
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスの一品。一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。
    用途溶接ビート取り。バリ取り、面取り。傷取り、スパッタ取り。トラスコ品番617-1368材質アルミナ砥材長さ(mm)羽根:15粒度60砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビ取り・磨きセット トップマン[工具・金物]

    サビ取り・磨きセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    仕様電動ドライバー用
  • 軸付き 筒型ブラシ 鋼線 東安

    軸付き 筒型ブラシ 鋼線

    東安
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくい。電動工具用
    用途底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。軸径(Φmm)6軸長(mm)22毛丈(mm)30材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)毛材ワイヤ鋼線最大回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)15線径(mm)0.3材質(線材)鋼線
  • 軸付フェルトバフ エスコ

    軸付フェルトバフ

    エスコ
    165税込182
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付ブラシ (エンド型/スチール製) エスコ

    軸付ブラシ (エンド型/スチール製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質鉄 (真鍮メッキ)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)54毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)22線径(mm)0.3
  • 軸付ブラシ (平型/真鍮) エスコ

    軸付ブラシ (平型/真鍮)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌々日出荷
    用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質真鍮軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)【ブラシ】0.15
  • 軸付ブラシ (平型・スチール製) エスコ

    軸付ブラシ (平型・スチール製)

    エスコ
    365税込402
    1本
    翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)2.4最大回転数(min-1[r.p.m])37000直径(mm)16線径(mm)0.13
  • 六角軸 軸付ブラシ (平型/ナイロン) エスコ

    六角軸 軸付ブラシ (平型/ナイロン)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌々日出荷
    用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:0.5ブラシ幅(mm)6ブラシ径(Φmm)30
  • 六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス) エスコ

    六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌々日出荷
    用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ステンレス軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)ブラシ:0.3
  • エンド型軸付ブラシ (スチール製) エスコ

    エンド型軸付ブラシ (スチール製)

    エスコ
    390税込429
    1本
    翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)11.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000線径(Φmm)0.13外径(mm)6.4
  • OS-4クリーナースポンジ トップマン[工具・金物]

    OS-4クリーナースポンジ

    トップマン[工具・金物]
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    仕様(#)1000寸法(mm)六角軸:6.35
  • OS-2クリーナースポンジ トップマン[工具・金物]

    OS-2クリーナースポンジ

    トップマン[工具・金物]
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    仕様(#)500寸法(mm)六角軸:6.35
軸付研磨