カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(22)
- アルミ(1,562)
- ガラス(606)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(1,734)
- セラミックス(560)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(45)
- 木工(221)
- 樹脂(781)
- 石材(184)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(70)
- 超硬合金(430)
- 鉄(1,778)
- 銅・真鍮(742)
外径(Φmm)
ブランド
- ミニター(1,202)
- エスコ(1,080)
- NSK(ナカニシ)(361)
- サンフレックス(339)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(日本精密機械工作)(310)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- SK11(98)
- PFERD 馬印(88)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソフトロールサンダーセット
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)8日以内出荷各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981セット(6本)当日出荷結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181パック(10個)当日出荷マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ全長(mm)17ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M1.7
L-6用 軸付砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
異形状軸付砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥4,198税込¥4,6181セット(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
軸付砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥32,980~税込¥36,278~1セット(42本)ほか8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
非金属用セラミックアングル砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥5,298税込¥5,8281セット(6本)当日出荷セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
軸付研磨砥石(一般金属用)
TACT(タクト)¥5,498~税込¥6,048~1袋(20本)3日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用
WA軸付砥石ミニチュアA号
FSK(エフエスケー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(10本)7日以内出荷から8日以内出荷ステンレス軸用途精密用軸径(Φmm)3形状A粒度320色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
SPH軸付砥石A号(10本入り)
FSK(エフエスケー)¥4,298~税込¥4,728~1パック(10本)当日出荷から7日以内出荷用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
MS軸付砥石A号(一般用)
FSK(エフエスケー)¥34,980税込¥38,4781袋(100本)7日以内出荷高速回転用用途一般用軸径(Φmm)3形状A粒度80厚さ(mm)13色ブルー砥材SA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
樹脂切削セラミックバー 先切型
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。用途樹脂などの切削形状先切型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)1×14RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂切削セラミックバー 砲弾型
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。用途樹脂などの切削形状砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ワイヤーブラシセット(鋼線)
サンフレックス¥2,798税込¥3,0781セット(3本)8日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容ホイール型、カップ型、筆型軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5アズワン品番64-1165-43
クッションサンダー (不織布)
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881パック(5本)翌々日出荷から8日以内出荷抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。粒度#400外径(Φmm)20
チタンアルミナコーティング超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~1袋ほか翌々日出荷から8日以内出荷摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
ジーベックテクノロジー¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。仕様スプリング入り材質スチール軸径1/4”(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)38
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)
エスコ(1件のレビュー)¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)50
50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
150mm/12.7mmワイヤーホイール(真鍮製)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。線径(Φmm)約0.15mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.2mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径50mm
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌々日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径32mm
13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:13mm 線径:0.15mm
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)
スーパーツール¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
ジルコバーΦ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付砥石セット
Power sonic¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷使用頻度の高い先端パーツのセットです。用途ホビー用ルータの先端工具として。仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維ドリル径Φ2×1、Φ3×2使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
PAピンク砥石
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34形状円柱色ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA
超硬カッターストレートカット
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷形状円錐鋭角(ストレートカット)質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000刃長(mm)-対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
電着ダイヤモンドバー#200
ミニター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3形状円柱粒度200質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー#230
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー#600
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm
PROXXON(プロクソン)¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応













































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)