カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(22)
- アルミ(1,562)
- ガラス(606)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(1,734)
- セラミックス(560)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(45)
- 木工(221)
- 樹脂(781)
- 石材(184)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(70)
- 超硬合金(430)
- 鉄(1,778)
- 銅・真鍮(742)
外径(Φmm)
ブランド
- ミニター(1,202)
- エスコ(1,080)
- NSK(ナカニシ)(361)
- サンフレックス(339)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(日本精密機械工作)(310)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- SK11(98)
- PFERD 馬印(88)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク砥石5枚(WA)
PROXXON(プロクソン)¥769税込¥8461セット(5枚)当日出荷専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番厚さ(mm)3径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石セット
H&H¥1,598~税込¥1,758~1セット(5本)当日出荷から翌日出荷一般細工用 石材・ガラス・タイル・超硬合金等の研削用 ステンレス・合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼等精密研削 軟鋼・炭素鋼等の一般鋼材の荒削用 ステンレス・一般金属・焼入れ鋼等の難削材の研削 ステンレス・一般金属の研削
六角軸フラップホイール
H&H(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個翌日出荷木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木工ホイール幅(mm)25
六角軸回転ヤスリ(カッター目)
H&H¥1,498税込¥1,6481個当日出荷木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)ヤスリ部形状カッター目
軸付砥石 GC2本
PROXXON(プロクソン)¥779税込¥8571セット当日出荷砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)樽5×7
ダイヤモンド砥石
RELIEF¥1,498税込¥1,6481セット(10本)当日出荷用途金属・ステンレスガラス、貝殻、陶磁器など文字彫刻、模様彫りなどに Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用材質ダイヤモンド粒度#180使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
NewSDハイビット ボディのみ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷から3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボディのみ
超研削 ナイロン軸付ホイール
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1セット(5個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057
ロロック ディスクパッド ミディアム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)用途3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。ゴム硬度ミディアム(M)2018年トラスコ掲載ページ5 1067
CNSユニホイール
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1セット(10個)ほか当日出荷CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。用途鋼管溶接前の開先表面処理。鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000仕上がり相当番手120外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
軸付エンド型ブラシ
LESSMANN¥579~税込¥637~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。材質軸:スチール、線材:真鍮線軸径(Φmm)6.02018年トラスコ掲載ページ5 1379
Eシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。仕様シャンク径8.0mm軸径(Φmm)8.0タイプロー付け2018年トラスコ掲載ページ5 1143
超硬バー Cスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌日出荷シャンク径6mmの超硬バーです。材質超硬軸径(Φmm)62018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー Bスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。トラスコ品番835-8326材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー(スパイラルカット)タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0刃長(mm)13.0角度(°)22刃径(mm)6.42018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー Bシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。トラスコ品番835-8325材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー(クロスカット)タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0刃長(mm)13.0角度(°)22刃径(mm)6.42018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー Aスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
Aスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。トラスコ品番835-8323形状円錐型60°(スパイラルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000軸長(mm)33.6角度(°)602018年トラスコ掲載ページ5 1137
フェルトバフハードタイプ
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。2018年トラスコ掲載ページ5 1078
軸付ゴム砥石ディスク
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36外径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1124
ステンレスワイヤーブラシ
NSK(ナカニシ)¥4,898~税込¥5,388~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。幅(mm)1.5軸長(mm)43毛材SUS304
ダイヤ入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。トラスコ品番475-8951形状円筒先丸質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド2018年トラスコ掲載ページ5 1203
インサイド毛ブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)3全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材豚毛ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1405
研磨砥粒入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。トラスコ品番831-4928軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)100質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)30外径(mm)102018年トラスコ掲載ページ5 1405
六角軸テーパーホールブラシ
SK11¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。 テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。用途パイプや鋼板などのバリ取り。適合材パイプ、鋼板など
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1
PFERD 馬印¥23,980税込¥26,3781箱(10個)欠品中仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー(シャンク径3mm) (先丸円筒型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)86.0刃長(mm)14.0刃径(mm)3.0













































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)