絞り込み
全長(mm)
- 235
- 100(21)
- 101(4)
- 125(4)
- 140(4)
- 150(139)
- 152(9)
- 160(18)
- 165(10)
- 200(128)
- 203(5)
- 210(5)
- 225(72)
- 228(11)
- 230(13)
- 250(90)
- 254(5)
- 280(5)
- 300(107)
- 305(15)
- 全長(mm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.9(3)
有効長(mm)
- 183(3)
- 200(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- エスコ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「全長(mm)」から絞り込む
100(21)
150(139)
160(18)
200(128)
225(72)
228(11)
230(13)
250(90)
300(107)
305(15)
全長(mm)をもっと見る

PFZ500E 専用刃
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本ほか当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。用途木材荒びき、生木。適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼全長(mm)235有効長(mm)183刃厚(mm)0.9切断対象木材
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷●竹・雑木・果樹の荒切りに適したレシプロソー用の替刃です ●竹・雑木・果樹用の粗挽きブレードです ●一般的な木工用の粗挽きブレードです用途竹・雑木・果樹の荒切り、一般的な木工の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材全長(mm)235山数9切断対象コンパネ、ベニヤなど刃渡り(mm)200入数(本)1
PFZ500E 専用刃
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷長寿命バイメタルブレードです。用途軟鉄非鉄金属の切断。適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150刃厚(mm)0.9切断対象軟鉄非鉄金属1インチ当たり山数18
PFZ500E専用刃
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途木材・金属兼用適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180刃厚(mm)0.9切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど1インチ当たり山数6~12