絞り込み
全長(mm)
  • 150(2)
  • 305(3)
刃厚(mm)
  • 1.2
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(36)
  • 0.95(2)
  • 0.96(3)
  • 1(6)
  • 1.0(1)
  • 1.1(7)
  • 1.25(26)
  • 1.27(4)
  • 1.3(15)
  • 1.35(4)
  • 1.5(6)
  • 1.6(4)
  • 1025(1)
有効長(mm)
  • 120(2)
  • 270(3)
ブランド
  • ベッセル(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
150(2)
305(3)
  • 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(1本)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
  • ライノブレード木用 生木向け ベッセル

    ライノブレード木用 生木向け

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    各種木材を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く、衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途生木向け。伐採・リフォーム解体など。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・生木向けピッチ(mm)3.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • ライノブレード木用 枝幹向け ベッセル

    ライノブレード木用 枝幹向け

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    細目と荒目を併せ持つ「枝・幹ツイン刃」仕様。用途に合わせて使い分け。細目はワークへの食いつきが良く、共振しにくい。庭木の剪定や、伐採前の枝払い、伐採後の切り分けに。荒目はスピーディな切断が可能。幹や太枝の切断に。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼き入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途枝・幹向け。庭木・果汁の剪定・伐採・枝払いなどに。仕様枝・幹ツイン刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・枝幹向けピッチ(mm)3.5/2.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル

    ライノブレード竹用 太竹向け

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    各種竹を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。孟宗竹などの太竹切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途竹用・太竹向け。竹の伐採・竹の切断などに。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ竹用・太竹向けピッチ(mm)3刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード(10本)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード