14ページ目: バリ取り

534件中 521534
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンリーマー BAHCO(バーコ)

    ペンリーマー

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
  • ペンリーマー用スペアブレード BAHCO(バーコ)

    ペンリーマー用スペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5301
  • でばりん MC ムラキ

    でばりん MC

    ムラキ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
    用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)質量(kg)0.28適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000
  • ノガエージェントセット ノガ

    ノガエージェントセット

    ノガ
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
  • ザセット7 ノガ

    ザセット7

    ノガ
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容NG3003、NG3710、NG3300、SC8000、NG3200、NG3700、NG3100
  • ユニバーサルハンディチャックホルダー ノガ

    ユニバーサルハンディチャックホルダー

    ノガ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スベリ止め付きのアルミハンドル。三つ爪チャックのため様々なブレードやホルダーを掴むことができます。
    使用範囲(mm)0.8~8(保持可能範囲)
  • 座ぐり用ブレード取付ねじ ノガ

    座ぐり用ブレード取付ねじ

    ノガ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合RC2200
  • RUKO カウンターシンク ムラキ

    RUKO カウンターシンク

    ムラキ
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • エンチヨウコード5M/リモコン アサダ

    エンチヨウコード5M/リモコン

    アサダ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    電気ロウ付機のリモコン用延長コードです。
    コード長さ(m)5アズワン品番64-6747-09
  • スロットクリーナー ノガ

    スロットクリーナー

    ノガ
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。
    セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L5ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L5:12ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
  • コーナークリーナー ノガ

    コーナークリーナー

    ノガ
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    コーナーに逃げを作るのに効果的です。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。L6ブレードは左右対称形なので、両方向に使用可。
    セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L6ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L6:18ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
  • ロータドライブユニバーサルセット ノガ

    ロータドライブユニバーサルセット

    ノガ
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷
    経済的なロータドライブセット。ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
    セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm×1本、10.4mm×1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)147刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
  • Lブレード(L5) ノガ

    Lブレード(L5)

    ノガ
    5,498税込6,048
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    3.5mm以上の狭いスロットにコーナーの逃げを作るためのブレードです。
    材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)
  • ビットカウンターシンク ノガ

    ビットカウンターシンク

    ノガ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り