13ページ目: バリ取り

526件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダー B シャビーブ

    ホルダー B

    シャビーブ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。 軸に対して直角の取付も可能
    用途全てのB型ブレード(軸径2.6mm)用 ブレードB10やB20をホルダーBに横付けすることでワークの裏側からの作業も可能となります。全長(mm)131.5
  • [EA207WB] 替刃 エスコ

    [EA207WB] 替刃

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA207WB-1
  • [EA207W] ブレード エスコ

    [EA207W] ブレード

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA207W-1
  • [EA207UC]用 超硬替刃 エスコ

    [EA207UC]用 超硬替刃

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA207UC-1
  • [EA207T]用 ブレード エスコ

    [EA207T]用 ブレード

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA207T-1
  • [EA207TC] 替刃 エスコ

    [EA207TC] 替刃

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA207TC-1
  • スクレーパー エスコ

    スクレーパー

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
  • ユニキットエキストラ ノガ

    ユニキットエキストラ

    ノガ
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
    セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
  • ユニキットスペシャル ノガ

    ユニキットスペシャル

    ノガ
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
    セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
  • ユニキットスタンダード ノガ

    ユニキットスタンダード

    ノガ
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    金属加工業者に必携の経済的キット。
    セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個質量(g)303箱寸法(mm)215×120×40
  • ソフトグリップセット ノガ

    ソフトグリップセット

    ノガ
    7,698税込8,468
    1セット
    5日以内出荷
    2.5mm軸のNブレードと、3.2mm軸のSブレードを両方とも保持できます。ハンドル内部にスペアブレードを収納できます。
    トラスコ品番214-8595セット内容SGハンドル 1本、BS1018、BN1310ブレード 各11本
  • ロータードライブコンビセット ノガ

    ロータードライブコンビセット

    ノガ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ロータードライブカウンターシンクとリザバーセットのコンビです。
    セット内容NBハンドル、ロータードライブカウンターシンクBC3210、BC1041、BS1010、BS2010、BS3010質量(g)145箱寸法(mm)200×70×30
  • ノガボックス ノガ

    ノガボックス

    ノガ
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。
    セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。質量(g)1027箱寸法(mm)270×230×50
  • ノガミニカット ノガ

    ノガミニカット

    ノガ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    薄板や狭い場所での板状のパーツのバリ取りに適しています。0~2.5mm幅の精密部品に使用できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L4 (BL4010) 1個
  • ミニスクレーパー ノガ

    ミニスクレーパー

    ノガ
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    スクレーパー刃は、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取り付けられています。工具メーカー、金型メーカーに最適の工具です。刃は窪みをつけて研磨されています。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D50 (BD5010) 1個
  • LDホルダー ノガ

    LDホルダー

    ノガ
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    L3、L4、L5、L6及びL7ブレードを保持できます。
    全長(mm)140
  • リーダー ノガ

    リーダー

    ノガ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷
    安全で使い易い工具です。直線状の角材や丸物の外径の面取りに最適です。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、確実に45°の面取りができます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Lホルダー (LH1000) 各1本L1ブレード (BL1010) 1個
  • オーリングバー ノガ

    オーリングバー

    ノガ
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    0~30mmの内径Oリング溝のバリ取り工具(刃先角度: 90°)。奥行き: 20mmまで。
    セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード OR (BO1010) 各1本
  • Kホルダー ノガ

    Kホルダー

    ノガ
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    N80KとN90Kを一方に、N70Kをもう一方に取りつけられます。
    全長(mm)140
  • Dホルダー ノガ

    Dホルダー

    ノガ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    D50及びD66ブレードを保持します。
    全長(mm)131
  • ダイヤモンド電着ブレード ノガ

    ダイヤモンド電着ブレード

    ノガ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤモンド電着ブレード ノガ

    ダイヤモンド電着ブレード

    ノガ
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ダイヤモンドコーティングのBS1010。精密タイプ。
    仕様超硬、セラミック、ガラス用。
  • ダイヤモンド電着ブレード ノガ

    ダイヤモンド電着ブレード

    ノガ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ダイヤモンドコーティングのBN1010。精密タイプ。
    仕様超硬、セラミック、ガラス用。
  • Lブレード ノガ

    Lブレード

    ノガ
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 重量級ロータドライブホルダー ノガ

    重量級ロータドライブホルダー

    ノガ
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    重量級のクランク形ホルダー。カウンターシンク刃をすべて保持するM7ネジ付き。
    質量(g)40最大伸長(mm)79
  • Cホルダー ノガ

    Cホルダー

    ノガ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ハンドルの中でのすべりを防ぐために六角軸になっています。 M7ねじですべてのカウンターシンク刃を保持できます。
    仕様M7×1.0ネジ付質量(g)38最大伸長(mm)135
  • 固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ

    固定式ロータドライブカウンターシンク

    ノガ
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな面取りができます。
    ハンドル径(Φmm)最大約22.5ハンドル長さ(mm)約128
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

    WATERS
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
    材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット

    WATERS
    28,980税込31,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
    トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
  • ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。仕様ScrewFit、メトリックトラスコ品番411-5774RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード/セット BIG DAISHOWA

    ブレード/セット

    BIG DAISHOWA
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    ブレード1個につき、割ピン1個が付属しています。10個セット
  • ブレード BIG DAISHOWA

    ブレード

    BIG DAISHOWA
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    CK面取りツール用超硬一体タイプブレードです。ブレード1個につき、割ピン1個が付属しています。
  • ペンリーマー BAHCO(バーコ)

    ペンリーマー

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
  • ペンリーマー用スペアブレード BAHCO(バーコ)

    ペンリーマー用スペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5301
  • でばりん MC ムラキ

    でばりん MC

    ムラキ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
    用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)質量(kg)0.28適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000
  • ノガエージェントセット ノガ

    ノガエージェントセット

    ノガ
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
  • ザセット7 ノガ

    ザセット7

    ノガ
    23,980税込26,378
    1セット
    53日以内出荷
    セット内容NG3003、NG3710、NG3300、SC8000、NG3200、NG3700、NG3100
  • ユニバーサルハンディチャックホルダー ノガ

    ユニバーサルハンディチャックホルダー

    ノガ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スベリ止め付きのアルミハンドル。三つ爪チャックのため様々なブレードやホルダーを掴むことができます。
    使用範囲(mm)0.8~8(保持可能範囲)
  • 座ぐり用ブレード取付ねじ ノガ

    座ぐり用ブレード取付ねじ

    ノガ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合RC2200
  • RUKO カウンターシンク ムラキ

    RUKO カウンターシンク

    ムラキ
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り