絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.08
  • 6(18)
  • 7(19)
  • 7.5(17)
  • 8(22)
  • 9(20)
  • 10(28)
  • 10.1(14)
  • 10.2(14)
  • 10.3(14)
  • 10.4(14)
  • 10.5(26)
  • 10.6(14)
  • 10.7(14)
  • 10.8(14)
  • 10.9(14)
  • 11(28)
  • 11.5(24)
  • 12(22)
  • 13(25)
  • 14(17)
刃形状
  • ストレート(6)
  • スパイラル(5)
シャンク
  • ストレートシャンク(8)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(3)
刃長(mm)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(9)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(10)
45・50・60
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(5)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 岡崎精工(2)
  • 三洋工具(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・三洋工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(18)
7(19)
8(22)
9(20)
10(28)
10.5(26)
11(28)
11.5(24)
12(22)
13(25)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
リーマ HS S柄 HR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR2EIKO(栄工舎)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から89日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4刃径公差(mm)0~+0.005
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
ハンドリーマ