絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
65・72・80・90・95・100・105・115・120・125・130・140・150・160・165・170・185・200・210・270・全長(mm)をもっと見る
コーティング
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
F.P.(エフ・ピー・ツール)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・エスコ・岡崎精工・三洋工具・グーリング・TRUSCO・アサヒ工具・SK(新潟精機)・RIDGID(日本エマソン)・イチネンTASCO・JAPPY・FACOM・F-DICK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ハンドリーマ

207件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(17)
7(18)
8(18)
9(18)
10(27)
10.5(23)
11(24)
12(21)
13(16)
15(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ソリッド裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッド裏ザグリカッター

    EIKO(栄工舎)
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数1枚刃刃形右刃斜刃10°表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
  • 超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドWアンギュラーカッター

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 先ムクチャッキングリーマー 三洋工具

    先ムクチャッキングリーマー

    三洋工具
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10全長(mm)130刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッド センターリーマー 三洋工具

    ソリッド センターリーマー

    三洋工具
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
    材質超硬MG刃数3適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • ハイパフォーマンスリーマ 貫通穴用 HR500 D 1676 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ 貫通穴用 HR500 D 1676

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • 227S ステンレス リーマー RIDGID(日本エマソン)

    227S ステンレス リーマー

    RIDGID(日本エマソン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    銅管、鋼管、ステンレス管の内外面バリ取り加工が可能です。 焼入れ鋼構造。 インチ/ミリ目盛り付。
    用途ステンレス管用
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
  • 5.0x 90mm ハンドリーマー エスコ

    5.0x 90mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    4日以内出荷
    刃径(Φmm)5材質コバルトハイス刃長(mm)45全長(mm)90シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-9刃数4
  • 4.5x 85mm ハンドリーマー エスコ

    4.5x 85mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)4.5材質コバルトハイス刃長(mm)45全長(mm)85シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-8刃数4
  • 3.5x 75mm ハンドリーマー エスコ

    3.5x 75mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)3.5材質コバルトハイス刃長(mm)40全長(mm)75シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-6刃数4
  • 3.0x 72mm ハンドリーマー エスコ

    3.0x 72mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)3材質コバルトハイス刃長(mm)40全長(mm)72シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-5刃数4
  • 2.5x 65mm ハンドリーマー エスコ

    2.5x 65mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)2.5材質コバルトハイス刃長(mm)35全長(mm)65シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-4刃数4
  • 19.0x210mm ハンドリーマー エスコ

    19.0x210mm ハンドリーマー

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)19材質コバルトハイス刃長(mm)105全長(mm)210シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-37刃数4
  • 18.0x200mm ハンドリーマー エスコ

    18.0x200mm ハンドリーマー

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)18材質コバルトハイス刃長(mm)105全長(mm)200シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-35刃数4
  • 17.0x190mm ハンドリーマー エスコ

    17.0x190mm ハンドリーマー

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)17材質コバルトハイス刃長(mm)100全長(mm)190シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-33刃数4
  • 2.0x 60mm ハンドリーマー エスコ

    2.0x 60mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)2材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)60シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-3刃数4
  • 15.0x175mm ハンドリーマー エスコ

    15.0x175mm ハンドリーマー

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)15材質コバルトハイス刃長(mm)90全長(mm)175シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-29刃数4
  • 14.0x165mm ハンドリーマー エスコ

    14.0x165mm ハンドリーマー

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)14材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)165シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-27刃数4
  • 13.0x160mm ハンドリーマー エスコ

    13.0x160mm ハンドリーマー

    エスコ
    6,510税込7,161
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)13材質コバルトハイス刃長(mm)80全長(mm)160シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-25刃数4
  • 12.5x155mm ハンドリーマー エスコ

    12.5x155mm ハンドリーマー

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)12.5材質コバルトハイス刃長(mm)80全長(mm)155シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-24刃数4
  • 11.5x145mm ハンドリーマー エスコ

    11.5x145mm ハンドリーマー

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)11.5材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)145シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-22刃数4
  • 11.0x140mm ハンドリーマー エスコ

    11.0x140mm ハンドリーマー

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)11材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)140シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-21刃数4
  • 1.5x 50mm ハンドリーマー エスコ

    1.5x 50mm ハンドリーマー

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    4日以内出荷
    刃径(Φmm)1.5材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)50シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-2刃数4
  • 10.0x130mm ハンドリーマー エスコ

    10.0x130mm ハンドリーマー

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)10材質コバルトハイス刃長(mm)70全長(mm)130シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-19刃数4
  • 9.5x125mm ハンドリーマー エスコ

    9.5x125mm ハンドリーマー

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)9.5材質コバルトハイス刃長(mm)65全長(mm)125シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-18刃数4
  • 8.5x120mm ハンドリーマー エスコ

    8.5x120mm ハンドリーマー

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)8.5材質コバルトハイス刃長(mm)60全長(mm)120シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-16刃数4
  • 7.5x110mm ハンドリーマー エスコ

    7.5x110mm ハンドリーマー

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)7.5材質コバルトハイス刃長(mm)55全長(mm)105シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-14刃数4
  • 7.0x105mm ハンドリーマー エスコ

    7.0x105mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)7材質コバルトハイス刃長(mm)55全長(mm)100シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-13刃数4
  • 6.5x100mm ハンドリーマー エスコ

    6.5x100mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)6.5材質コバルトハイス刃長(mm)50全長(mm)100シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-12刃数4
  • 5.5x 95mm ハンドリーマー エスコ

    5.5x 95mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)5.5材質コバルトハイス刃長(mm)45全長(mm)95シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-10刃数4
  • 1.0x 40mm ハンドリーマー エスコ

    1.0x 40mm ハンドリーマー

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)1材質コバルトハイス刃長(mm)20全長(mm)40シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-1刃数4
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
ハンドリーマ