絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
- 100(4)
- 125(4)
- 150(4)
- 175(3)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(1)
刃厚(mm)
- 1.0(4)
- 1(3)
- 1.5(7)
- 2.0(7)
- 2(3)
- 2.5(10)
- 3.0(8)
- 3(3)
- 3.5(10)
- 4.0(8)
- 4(3)
- 4.5(10)
- 5.0(8)
- 5(3)
- 5.5(10)
- 6.0(8)
- 6.5(8)
- 7.0(7)
- 7.5(8)
- 8.0(7)
- 刃厚(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 31.75
- 1.8(1)
- 6(4)
- 12.7(1)
- 15.875(3)
- 15.88(5)
- 20(1)
- 25.4(41)
- 31.8(13)
- 32(17)
- 40(6)
- 45(16)
- 50(10)
刃数
- 16(1)
- 36(4)
- 40(2)
- 42(2)
- 44(3)
- 46(2)
- 48(5)
- 50(2)
- 56(9)
- 60(4)
- 68(6)
- 72(3)
- 80(4)
- 84(2)
- 88(3)
- 90(2)
- 92(2)
- 94(2)
- 100(2)
- 102(2)
- 刃数をもっと見る
ブランド
- 岡崎精工(11)
- 大洋ツール(3)
- アサヒ工具(1)
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(4)
125(4)
150(4)
175(3)
200(3)
250(1)
300(1)

メタルソー
岡崎精工¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
大洋ツール¥45,980~税込¥50,578~1枚翌々日出荷側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
荒刃メタルソー RF-MS
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。用途鋳物、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
メタルソー MS
大洋ツール¥8,598~税込¥9,458~1枚翌々日出荷主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥29,980~税込¥32,978~1枚6日以内出荷から91日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート