絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • MRT(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 150(1)
刃厚(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 5.0(2)
  • 6.0(2)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 25.4(1)
  • 31.75(2)
刃数
  • 100
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 36(15)
  • 40(10)
  • 42(4)
  • 44(8)
  • 46(4)
  • 48(14)
  • 56(23)
  • 60(11)
  • 68(14)
  • 70(4)
  • 72(5)
  • 76(4)
  • 80(6)
  • 88(5)
  • 90(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(1)
150(1)
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
149,800税込164,780
1個
当日出荷から56日以内出荷
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
細目メタルソー F-MS MRT細目メタルソー F-MSMRT
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプF-MS(細目メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
メタルソー (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)メタルソー (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
9,898税込10,888
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
149,800税込164,780
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)300穴径d(Φmm)31.75

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー