絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
適合材
- アルミ(12)
- アングル鋼(2)
- カーボン(7)
- ステンレス(27)
- ステンレス板(32)
- チャンネル鋼(2)
- パイプ(12)
- 平板(11)
- 建築構造用鋼材(SN材)(3)
- 形鋼(41)
- 溶接構造用鋼材(SM材)(3)
- 真鍮(11)
- 軟鋼材(3)
- 金属(1)
- 鉄板(14)
- 銅(17)
- 鋳鉄(38)
- 鋼板(50)
全長(mm)
ブランド
- ミヤナガ(43)
- 大見工業(35)
- 日東工器(30)
- ユニカ(24)
- ミスターマイスター(14)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ギガ・セレクション(4)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- I-TOOL(3)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ホーザン(1)
- NT(1)
4ページ目: 磁気ボール盤用工具
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm
ユニカ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板などトラスコ品番469-0885サイズ11.5刃径(Φmm)11.5口径(Φmm)11.5材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
メタルボーラー M500
ミヤナガ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から7日以内出荷5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ
ユニカ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
メタルボーラー350LT
ミヤナガ¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
デルタゴンメタルボーラー750A
ミヤナガ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
専用延長テーブル
PROXXON(プロクソン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途長い材料の加工に適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)最大加工長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
固定振れ止め台
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用可動式二面刃物台
ミスターマイスター¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷刃物の高さの微調整が簡単な二面刃物台です。標準付属品の刃物台から交換して使用します。用途バイトを固定します寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×50×51アズワン品番64-5177-74RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用固定振止
ミスターマイスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-69RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用移動振止
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷クロススライドの側面に固定して使います。細長い材料や柔らかい材料は、剛性がないため刃物をあてた時に逃げてしまい加工できないため、移動振止で抑えて加工します。用途材料の振れを抑えますアズワン品番64-5178-21RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用固定振止
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。用途材料の振れを抑えます貫通穴径(Φmm)35アズワン品番64-5178-20RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用クイックチェンジツールホルダー
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。用途バイトを固定しますアズワン品番64-5178-25RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクアッセンブリー(センターピン付)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷付属品オイラー、塩ビホース適合デルタゴンメタルボーラ―350A/500A用その他Φ17以下をご使用の場合は、別途CP-350A1 [MB350ACP1]をご購入ください。
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
35SQ用シャンク
大見工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応
50SQクリンキーカッター
大見工業¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)50シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプRoHS指令(10物質対応)対応
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
50SQクリンキーカッター
大見工業¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05刃径(Φmm)18.5有効切削能力(mm)50シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプRoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応




























![オイラー[ピストル型] ミヤナガ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08735395-181010-02.jpg)