絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
179件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーテーブル ミスターマイスター

    ロータリーテーブル

    ミスターマイスター
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
    用途円周加工テーパー穴/MT-2アズワン品番64-5179-44回転盤径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用固定振止 ミスターマイスター

    Compact-3用固定振止

    ミスターマイスター
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
    用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットピン溝付 04006 日東工器

    パイロットピン溝付 04006

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    メーカー商品コード72809
  • センターピン 大見工業

    センターピン

    大見工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルボーラー MINI ミヤナガ

    メタルボーラー MINI

    ミヤナガ
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など
  • ブローチ NT

    ブローチ

    NT
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    刃物交換はワンタッチです。
    用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース
  • センターピン 高速電機(富士製砥)

    センターピン

    高速電機(富士製砥)
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    メタルブローチMETALシリーズ専用のセンターピンです。
  • 六角ブローチカッター I-TOOL

    六角ブローチカッター

    I-TOOL
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
    用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
  • 25SQハイスカッター用センターピン 大見工業

    25SQハイスカッター用センターピン

    大見工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
    用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン適合【適合カッタ】HCSQ130~160トラスコ品番408-7725材質SKD-11全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロステーブル ギガ・セレクション

    クロステーブル

    ギガ・セレクション
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
  • メタルボーラー 500 ミヤナガ

    メタルボーラー 500

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • MB-ミニ-Mシャンク ミヤナガ

    MB-ミニ-Mシャンク

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • ミニブローチ 日東工器

    ミニブローチ

    日東工器(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    下穴なしでの穴あけが可能です。
    用途携帯式穴あけ機での穴あけ全長(mm)15適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • オイルカップコンプリート Ass'y 日東工器

    オイルカップコンプリート Ass'y

    日東工器
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
    用途切削液供給用適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075メーカー商品コード95198
  • メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカ

    メタコアマックス50(Hタイプ)日立用

    ユニカ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
    用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
  • 50SQクリンキーカッター 大見工業

    50SQクリンキーカッター

    大見工業
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
    シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼板等適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35対応材質SN、SM材対応。適合材鋼板・ステンレス板など
  • ブローチホルダー 日東工器

    ブローチホルダー

    日東工器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミニブローチ 日東工器

    ミニブローチ

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
  • センタピン HiKOKI(ハイコーキ)

    センタピン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • メタルボーラー部品 ミヤナガ

    メタルボーラー部品

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブローチホルダ 旋盤用 I-TOOL

    ブローチホルダ 旋盤用

    I-TOOL
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
    用途多角穴加工用ホルダーで小型旋盤で六角穴加工が可能に。インサート対辺10mmまで対応。D20D240
  • スチールコア(4条ねじ) HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア(4条ねじ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    4条ねじタイプのスチールコアです。刃先を3分割形状にすることによって切削スピードと耐久性が向上しております。
    トラスコ品番261-5140適合機種ハイコーキ(BM40Y(刃径40まで)、BM60Y)材質刃部:高速度鋼(HSS)適合電動機BM60Y・M加工可能板厚(mm)50刃径(mm)50径(mm)50
  • スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
  • メタルボーラーミニ カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ カッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0

    ミヤナガ
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブローチ 25L 日東工器

    ジェットブローチ 25L

    日東工器
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2 ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2

    ミヤナガ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A” ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”

    ミヤナガ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
    用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜テーブル ギガ・セレクション

    傾斜テーブル

    ギガ・セレクション
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    テーブルが±45°傾斜します
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ジェットブローチワンタッチタイプ
    最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
  • メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ ユニカ

    メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ

    ユニカ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
    適合材チャンネル鋼・アングル鋼仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
  • メタコアマックス35細径用センターピン ユニカ

    メタコアマックス35細径用センターピン

    ユニカ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番760-3991全長(mm)86
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51(ハイス)質量(g)70
  • ジェットブローチ 日東工器

    ジェットブローチ

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • ジェットブローチ 日東工器

    ジェットブローチ

    日東工器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)50適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など刃数8刃幅(mm)3.2適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具