絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
179件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルボーラーミニ (ミタチ用) ミヤナガ

    メタルボーラーミニ (ミタチ用)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1793適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
  • デルタゴンメタルボーラー200AL ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー200AL

    ミヤナガ
    5,698税込6,268
    1本ほか
    当日出荷
    小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
    用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
  • デルタゴンメタルボーラー ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー

    ミヤナガ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • デルタゴンメタルボーラー ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • Compact-9用移動振止 ミスターマイスター

    Compact-9用移動振止

    ミスターマイスター
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    小径や撓るワークピースを加工するときに用います。
    用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンクアッセンブリー ミヤナガ

    シャンクアッセンブリー

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 25SQハイスカッターセンターピン 大見工業

    25SQハイスカッターセンターピン

    大見工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    25SQ、ハイスカッター兼用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業

    50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

    大見工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • 50SQ用シャンク 大見工業

    50SQ用シャンク

    大見工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    50SQクリンキーカッター付属品
    質量(kg)1
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。そのうえ、ボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどにアタッチメントで簡単に装着、使用できます。
    全長(mm)192適合ジェットブローチ75L用サイドロックタイプトラスコ品番117-3855適合ブローチホルダーBHM-14075メーカー商品コード14893
  • LO-3550用 キュウユアダプタASSY 日東工器

    LO-3550用 キュウユアダプタASSY

    日東工器
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    用途アトラエース用
  • ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    材料の排出性に優れた特殊な刃形です。穴あけがスピーディーです。ストレスの無い切込みです。長寿命です。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係など、あらゆる現場での鋼材形鋼の穴あけに。トラスコ品番712-6414適合機種IS-LB30SX/ISK-LB30Li/LB30ST/LB50SX/LB50ST板厚(mm)最大加工:25刃径(mm)14.5
  • ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用 I-TOOL

    ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用

    I-TOOL
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
    用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能にL160L140D20D250
  • 50SQクリンキーカッター 大見工業

    50SQクリンキーカッター

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
  • 50Hクリンキーカッター 大見工業

    50Hクリンキーカッター

    大見工業
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
  • ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ 日東工器

    ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ

    日東工器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
    用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25
  • 35SQクリンキーカッター 大見工業

    35SQクリンキーカッター

    大見工業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
    用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21
  • 磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用) ミヤナガ

    磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)

    ミヤナガ
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番268-4360全長(mm)69.5シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルボーラーミニ カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ カッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器

    ジェットブローチ ワンタッチタイプ

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    適合機種A-5500/ARA-100A材質刃部:超硬チップ全長(mm)117刃径(Φmm)28.5適合材軟鋼材送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)最大加工厚(mm)75メーカー商品コード71411
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1 ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1

    ミヤナガ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
  • MB アルミBOXキット ミヤナガ

    MB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • DLMB アルミBOXキット ミヤナガ

    DLMB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • タッピングアトラ用タップホルダー M10 日東工器

    タッピングアトラ用タップホルダー M10

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番777-0111適合機種MT-200BねじサイズM10メーカー商品コード24685
  • メタコアMAXCチャンネル用センターピン ユニカ

    メタコアMAXCチャンネル用センターピン

    ユニカ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-7678先端形状センターピン
  • メタコアマックス25用センターピン(育良精機用) ユニカ

    メタコアマックス25用センターピン(育良精機用)

    ユニカ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    全長(mm)81トラスコ品番760-3983材質合金鋼径(mm)6.35
  • メタコアMAXCチャンネル用センタードリル ユニカ

    メタコアMAXCチャンネル用センタードリル

    ユニカ
    659税込725
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-7660先端形状センタードリル
  • センターピン式CPシャンク 日立・日東用 ユニカ

    センターピン式CPシャンク 日立・日東用

    ユニカ
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-7775先端形状センターピン式
  • センタードリル式CDシャンク 日立・日東用 ユニカ

    センタードリル式CDシャンク 日立・日東用

    ユニカ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-7767先端形状センタードリル式
  • メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm ユニカ

    メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm

    ユニカ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
    適合材チャンネル鋼・アングル鋼仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)トラスコ品番758-7686適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)9取付ねじ3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
  • メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
    用途被削材:適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5648適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
  • デルタゴンメタルボーラー350 Φ34 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350 Φ34

    ミヤナガ
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
    適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)34トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35
  • ボーリングホルダータップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ボーリングホルダータップ&ボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    1台でボーリング、ドリル、タップの3役ができます。 切換レバーで穴あけとタップ加工の切り換えが可能です。
    トラスコ品番772-8140適合機種ISK-TPB3520摘要ボーリングホルダー質量(g)510
  • チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用) ミスターマイスター

    チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)

    ミスターマイスター
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。
    ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact7用マシンスタンド ミスターマイスター

    Compact7用マシンスタンド

    ミスターマイスター
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5178-27RoHS指令(10物質対応)対応

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具