絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
適合材
- アルミ(12)
- アングル鋼(2)
- カーボン(7)
- ステンレス(27)
- ステンレス板(32)
- チャンネル鋼(2)
- パイプ(12)
- 平板(11)
- 建築構造用鋼材(SN材)(3)
- 形鋼(41)
- 溶接構造用鋼材(SM材)(3)
- 真鍮(11)
- 軟鋼材(3)
- 金属(1)
- 鉄板(14)
- 銅(17)
- 鋳鉄(38)
- 鋼板(50)
全長(mm)
ブランド
- ミヤナガ(43)
- 大見工業(35)
- 日東工器(30)
- ユニカ(24)
- ミスターマイスター(14)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- ギガ・セレクション(4)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- I-TOOL(3)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ホーザン(1)
- NT(1)

35SQクリンキーカッター
大見工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプRoHS指令(10物質対応)対応
移動振止 BL250-IDU
ギガ・セレクション¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷長細い材料などの加工部分はたわみ易いので移動振止でたわみを解消します。常にバイトと移動振止の距離が一定になるため、材料が後方に逃げるのを防止します。
固定振止 BL250-KTI
ギガ・セレクション¥16,980税込¥18,6781個32日以内出荷テーパー加工など材料の振れを回転センターで抑えられない場合にも使用します。長尺材料やパイプなどの加工にもご利用いただけます。
メタルボーラー 750S
ミヤナガ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から61日以内出荷有効長(mm)75適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などシャンク径(mm)32