絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
- 1.8×5.4
- 0.9×100(19)
- 1.5×1.2(9)
- 1.8×1.8(77)
- 1.8×2.7(65)
- 1.8×3.6(52)
- 1.8×50(17)
- 1.8×100(23)
- 2.7×2.7(18)
- 2.7×3.6(73)
- 3.6×3.6(27)
- 3.6×5.4(131)
- 4.5×5.4(10)
- 5.4×5.4(52)
- 5.4×7.2(91)
- 7.2×7.2(23)
- 7.2×9(43)
- 10×10(74)
- 10×15(9)
- 15×15(9)
- シートサイズ(横×縦)(m)をもっと見る
厚さ(シート番手)
- #3000(1)
色
クリア(3)
グリーン(5)
グレー(8)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(12)
形状

折りたたみタイプ(24)
特性
- その他(1)
- 採光(3)
- 耐候(1)
- 通気性(1)
- 防炎(15)
- 防音(1)
厚さ(mm)
- 0.2~0.3未満(8)
- 0.3~0.4未満(4)
- 0.5~0.6未満(2)
- 1~2未満(1)
0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.5~0.6未満・1~2未満
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(11)
- ユタカメイク(4)
- エスコ(2)
- 萩原工業(2)
- 弘和(2)
- グリーンクロス(1)
- アイネット(1)
モノタロウ・TRUSCO・ユタカメイク・エスコ・萩原工業・弘和・グリーンクロス・アイネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。


防炎シート 白色
(121件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ色ホワイト材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435ハトメアルミハトメ
防炎シート メッシュタイプ
(47件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)質量(g/m2)105シート厚さ(mm)約0.25材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
防炎シート メッシュタイプ 防炎2類相当
(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷生地がJIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格していおり、小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)ハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)130シート厚さ(mm)約0.25材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
防炎シート 国産 白色 防炎2類相当
(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷生地がJIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ色ホワイト材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)ハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
エコノミー白防炎シート
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から翌々日出荷ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25色ホワイトタイプシートタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
メッシュシートライトクリアメッシュ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ色クリア引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115特性採光、防炎
軽量防炎メッシュシート
ユタカメイク(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から9日以内出荷軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプRoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
メッシュシート ソフトメッシュαブラック
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ色ブラック引張強度(N/3cm)縦630、横560
防炎シート(建築工事用養生シート)
TRUSCO(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から翌々日出荷ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色ホワイト規格防炎2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)ハトメピッチ(mm)450材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)12認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
防炎メッシュシートコンパクト
ユタカメイク(10件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷メッシュなので通気性に優れています。 縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。 消防法施行令の防炎テスト規準合格品 防炎Ⅱ類相当品 通気性の良いメッシュタイプ 厚み:0.2(±0.02)mm 目合い:約1mm ハトメ間隔:約45cm用途建築現場。仕様防炎表示者認定番号:CO-900013形状折りたたみタイプタイプ2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦18、横21引裂強度(N)縦71、横70引張強度(N/50mm)縦584、横530網目1mm材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、通気性ハトメアルミハトメ
ストロングメッシュシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け仕様防炎表示者認定番号:AFE330085形状折りたたみタイプ規格防炎表示者認定番号 AFE330085材質(シート)ポリプロピレン(PP)引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320網目約1mm材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)30ハトメ内径(Φmm)9特性防炎
防炎メッシュシート 黒色
グリーンクロス¥6,598~税込¥7,258~1枚5日以内出荷メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。形状折りたたみタイプ色ブラック材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)特性防炎目合い(mm)(メッシュ)1
白防炎シート
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から翌日出荷防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28色ホワイト材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
防音シート
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781枚当日出荷防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事形状折りたたみタイプ色グレー
ターピーライトクリアメッシュ
萩原工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。 メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。用途建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等仕様シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格色ナチュラル(半透明)材質(シート)ポリプロピレンハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ12×ヨコ23質量(g/m2)50引裂強度(N)タテ120×ヨコ140材質(ハトメ)アルミニウム引張強度(N/3cm)タテ290×ヨコ170特性耐候性、防炎性
防炎シートα軽量
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から3日以内出荷軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。用途建築、建設などの壁面養生に。厚さ(mm)0.3mm色ブルー引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
クリアーシート
弘和¥3,398税込¥3,7381枚15日以内出荷従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。 採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。 外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。 利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。 従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。形状折りたたみタイプ色クリア特性採光
ハイピーシート #3000
弘和¥2,698税込¥2,9681枚8日以内出荷農業用・一般産業用・レジャー用に幅広く使用されて軽量で、強度・耐久性共に優れた、厚手シートの決定版。用途農業用・一般産業用・レジャー用仕様周囲折り返しPPロープ入り材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.25色ブルー厚さ#3000加工#28アルミハトメ加工質量(g/m2)約147引裂強度(N)縦129.2×横127.6引張強度(N)縦758×横717
白防炎シートコンパクト
ユタカメイク¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から翌々日出荷耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。用途建築現場、目隠しシートなど。形状折りたたみタイプ幅(mm)1800色ホワイト材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦21、横19.2引裂強度(N)縦168、横247引張強度(N/50mm)縦437、横359材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎