絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(202)
- アカギ(133)
- 日栄インテック(53)
- エスコ(46)
- 昭和コーポレーション(40)
- 南電機(4)
- TRUSCO(2)
- 未来工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- オンダ製作所(1)
- TBC(タブチ)(1)
- オーティス(1)
- サンコー機材(1)
エコロジープロダクト

デップCU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥199~税込¥219~1個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥190~税込¥209~1個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
ハード立バンド
アカギ¥128~税込¥141~1個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
N-010244 ステンレス PC立バンド BN付
日栄インテック(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
ステンレスガス用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥299~税込¥329~1個4日以内出荷タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
ステン長穴溶接T足
アカギ¥859~税込¥945~1個当日出荷から7日以内出荷立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。材質SUS304寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1ッ穴溶接T足
アカギ¥189~税込¥208~1個当日出荷から12日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ
エスコ¥320~税込¥352~1個翌日出荷横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
どぶめっきターボ用羽子板
アカギ¥469~税込¥516~1個7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用支持金具プレスT字脚
TRUSCO(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上鉄仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
N-010419 一ツ穴T足
日栄インテック¥64税込¥701個当日出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)30寸法A(mm)13寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)38
N-010431 T字足 (二つ穴)
日栄インテック¥109~税込¥120~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37寸法(A×B)(mm)13.5×9
ステンレス蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥159~税込¥175~1個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
PPT足グレー
アカギ¥258税込¥2841個当日出荷浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。幅(mm)61色グレーピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足グレー小
アカギ¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
どぶめっき溶接T足
アカギ¥679~税込¥747~1個当日出荷から11日以内出荷立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。材質溶融亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
長穴溶接T足
アカギ¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から12日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。寸法D(mm)Φ10×38表面処理電気亜鉛めっき寸法G(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010407 ターボ用羽子板
日栄インテック¥139~税込¥153~1個当日出荷から8日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
ステンレスターボ用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥549~税込¥604~1個4日以内出荷用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥649~税込¥714~1個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
ドブメッキ提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥229~税込¥252~1個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ドブメッキ寸法P(mm)20
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20