絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
特長
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 衝撃吸収(1)
色
ホワイト(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
テープ長さ(m)
- 4
- 0.25(2)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 2(1)
- 5(6)
- 10(132)
- 12.7(1)
- 20(7)
- 25(1)
- 30(4)
- 32.9(2)
- 33(15)
- 40(1)
- 50(1)
- 66(3)
- 100(1)
- 140(1)
- 220(1)
- 450(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
粘着剤
- シリコーン系(1)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- -60~250(1)
-60~250
用途
保護用(1)
保護用
ブランド
- 中興化成工業(1)
中興化成工業
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)

フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
中興化成工業¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性