絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.13(5)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 色グレー(1)
基材
  • フッ素樹脂(5)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(4)
アクリル系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 10(6)
10
用途
  • 用途電気・電子用(2)
電気・電子用
使用温度範囲(℃)
  • 180まで
  • 80まで(5)
  • 200まで(34)
  • 250まで(1)
  • 260まで(4)
  • -20~200(1)
  • -40~176(2)
  • -50~200(20)
  • -60~180(1)
  • -60~200(30)
  • -60~250(3)
  • -100~260(16)
  • -101~256(1)
  • -180~260(2)
  • -253~260(1)
ブランド
  • エスコ(4)
  • アズワン(1)
  • 中興化成工業(1)
エスコ・アズワン・中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(2)
25(2)
50(2)
ニトフロン 粘着テープ903 アズワンニトフロン 粘着テープ903アズワン
2,850税込3,135
1個
欠品中
各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P中興化成工業
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂) エスコ50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)エスコ
9,750税込10,725
1個
翌日出荷
用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用エスコ品番EA944RD-7材質基材:フッ素樹脂フィルム連続使用温度(℃)最高180主な用途電気絶縁用総厚(mm)0.13
50mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ50mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロスエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-50材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロスエスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-25材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)25厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
19mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ19mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロスエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-19材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
フッ素樹脂テープ