絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 10(17)
- 12.7(5)
- 13(42)
- 15(5)
- 19(44)
- 20(8)
- 25(59)
- 25.4(5)
- 30(19)
- 38(28)
- 50(62)
- 75(7)
- 150(17)
- 200(17)
- 250(13)
- 300(25)
- 400(4)
- 500(13)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.08(7)
- 0.1(3)
- 0.13(10)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.18(6)
- 0.2(1)
- 0.23(7)
- 0.39(1)
- 0.5(1)
- 0.54(1)
- 0.64(1)
- 0.7(2)
- 約0.06(1)
特長
- 絶縁(6)
- 耐候(2)
- 耐水(2)
- 耐熱(6)
- 耐薬品(5)
色
クリア(1)
グレー(4)
ベージュ(3)
ホワイト(7)
基材
- その他(1)
- グラスファイバー(1)
- フッ素樹脂(16)
- ポリエチレン(3)
テープ長さ(m)
- 10(17)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 33(2)
- 40(1)
10・20・25・30・33・40
粘着剤
- アクリル系(3)
- シリコーン系(11)
アクリル系・シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- 80まで(3)
- 200まで(5)
- -60~200(8)
- -60~250(1)
- -100~200(1)
- -100~260(1)
80まで・200まで・-60~200・-60~250・-100~200・-100~260
用途
保護用(1)
電気・電子用(3)
保護用・電気・電子用
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- 中興化成工業(7)
- エスコ(3)
- 作新工業(3)
- ナガタ(1)
日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・エスコ・作新工業・ナガタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(42)
19(44)
25(59)
30(19)
38(28)
50(62)
100
150(17)
200(17)
300(25)
テープ幅(mm)をもっと見る

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻当日出荷から4日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業(22件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
チューコーフロー粘着テープAGF-100A
中興化成工業(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から24日以内出荷高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフロー シリコンエンボステープ
中興化成工業¥89,980~税込¥98,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ
作新工業¥43,980税込¥48,3781巻6日以内出荷耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.54色乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)145粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)158適合紙管(mm)90
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ
中興化成工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から24日以内出荷PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。種別ASF-121FR長さ(m)10耐熱温度(℃)約200
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ
作新工業¥52,980税込¥58,2781巻6日以内出荷耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.64色乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)172粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)165適合紙管(mm)90
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥89,980税込¥98,9781箱(5巻)21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ
作新工業¥64,980税込¥71,4781巻6日以内出荷耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.39色乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)110粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)185適合紙管(mm)90
フッ素樹脂粘着テープ
ナガタ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から9日以内出荷フッ素樹脂フィルムに耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したテープです。耐熱性・耐薬品性・絶縁性などの様々な性質を持つため広い用途に使用できます。用途マスキングや補強など長さ(m)10特性耐熱性、耐薬品性、絶縁性
100x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-176材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
100x0.13mm/10m 粘着テープ(フッソ素樹脂フィルム)
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-156材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
100x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-146材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥179,800税込¥197,7801箱(5巻)24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥279,800税込¥307,7801箱(5巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥9,998~税込¥10,998~1箱(3巻)6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(2巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980~税込¥109,978~1箱(5巻)24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)¥99,980~税込¥109,978~1箱(5巻)22日以内出荷用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)。摺動部の助長・擦れ対策。ヒートシール圧着部の被覆。結線部の絶縁被覆、他材質PTFE色グレー長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応