絞り込み
テープ幅(mm)
  • 60
  • 10(17)
  • 12.7(5)
  • 13(41)
  • 15(5)
  • 19(44)
  • 20(8)
  • 25(59)
  • 25.4(5)
  • 30(19)
  • 38(27)
  • 50(62)
  • 75(7)
  • 100(23)
  • 150(17)
  • 200(17)
  • 250(13)
  • 300(26)
  • 400(4)
  • 500(13)
  • 1000(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
基材
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(1)
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
13(41)
19(44)
25(59)
30(19)
38(27)
50(62)
100(23)
150(17)
200(17)
300(26)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    69,980税込76,978
    1箱(7巻)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
フッ素樹脂テープ