絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(7)
- 13(7)
- 15(4)
- 19(6)
- 20(2)
- 25(11)
- 25.4(2)
- 30(5)
- 38(6)
- 50(8)
- 75(7)
- 100(9)
- 150(8)
- 200(10)
- 250(7)
- 300(7)
- 400(4)
- 450(3)
- 500(4)
- 1000(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.03(2)
- 0.038(1)
- 0.04(1)
- 0.05(6)
- 0.06(1)
- 0.07(2)
- 0.08(5)
- 0.089(1)
- 0.1(12)
- 0.13(12)
- 0.165(1)
- 0.17(3)
- 0.18(6)
- 0.23(5)
- 0.4(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 約0.06(1)
特長
- 絶縁(4)
- 耐久(1)
- 耐候(4)
- 耐水(4)
- 耐熱(7)
- 耐薬品(3)
色
オレンジ(2)
グレー(4)
ブラウン(2)
ベージュ(2)
ホワイト(2)
基材
- グラスファイバー(4)
- フッ素樹脂(25)
- ポリエチレン(3)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(20)
- 30(2)
- 33(10)
5・10・30・33
粘着剤
- シリコーン系(10)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- -60~180(1)
- -60~200(18)
- -100~200(2)
- -100~260(4)
- -101~256(1)
-60~180・-60~200・-100~200・-100~260・-101~256
用途
保護用(1)
結束用(1)
電気・電子用(3)
保護用・結束用・電気・電子用
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(2)
- エスコ(49)
- 中興化成工業(34)
- アズワン(9)
- TRUSCO(3)
- ホンダフロー(3)
- フロンケミカル(2)
- 本多産業(2)
- 住友電気工業(2)
- h-old(2)
- 寺岡製作所(1)
- DESCO(1)
- 日東電工アメリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(7)
13(7)
25(11)
50(8)
75(7)
100(9)
150(8)
200(10)
250(7)
300(7)
テープ幅(mm)をもっと見る

ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
日東電工(旧:Permacel)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1色橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
耐熱PTFEテープ
日東電工(旧:Permacel)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ難燃性UL規格 E20392特性耐熱
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥7,598~税込¥8,358~1巻4日以内出荷から22日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
ニトフロン粘着テープ 973ULS
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。厚さ(mm)0.13長さ(m)10
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥249,800税込¥274,7801箱(7巻)4日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5647材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム幅(mm)75厚さ(mm)0.1色灰茶色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系主な用途コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63特性耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781セット(20個)当日出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
PTFEテープ(フッ素樹脂)
日東電工(旧:Permacel)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
ニトフロン粘着テープNo903UL
日東電工(旧:Permacel)¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷から17日以内出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥41,980~税込¥46,178~1巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(8巻)ほか22日以内出荷用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム厚さ(mm)0.1色橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系主な用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用RoHS指令(10物質対応)対応特性引っ張り強さ・耐炎性、【非粘着面】電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥129,800税込¥142,7801箱(4巻)22日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥53,980~税込¥59,378~1巻ほか21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥32,980~税込¥36,278~1巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥229,800~税込¥252,780~1箱(2巻)ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥6,898~税込¥7,588~1巻ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥169,800税込¥186,7801箱(3巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6431材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)75厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1箱(3巻)ほか24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥36,980~税込¥40,678~1巻ほか10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥6,298~税込¥6,928~1巻ほか10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ 973SX
日東電工(旧:Permacel)¥2,198,000税込¥2,417,8001箱(15巻)30日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。耐熱性に優れます。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙滑りに。ホッパー、シューターのライニングに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番711-9595材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)450厚さ(mm)0.18色ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.2引張強度(N/10mm)310
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥49,980税込¥54,9781箱(40巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6732材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)10厚さ(mm)0.04長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1箱(21巻)ほか6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1巻ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥82,980~税込¥91,278~1箱(2巻)ほか24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)¥84,980~税込¥93,478~1箱(54巻)ほか22日以内出荷用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)。摺動部の助長・擦れ対策。ヒートシール圧着部の被覆。結線部の絶縁被覆、他材質PTFE色グレー長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応