絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 12(1)
- 15(2)
- 18(2)
- 25(2)
- 38(3)
- 48(2)
- 60(2)
- 75(6)
- 80(1)
- 100(2)
- 150(1)
色
イエロー(7)
クリア(24)
グリーン(10)
シルバー(1)
ピンク(2)
ブラウン(2)
ブラック(8)
ブルー(8)
ベージュ(2)
ホワイト(6)
レッド(9)
用途
固定・仮止め用(3)
塗装・養生用(1)
梱包用(23)
結束用(3)
表示・安全用(1)
補修用(1)
特長
- 強力(2)
- 耐水(4)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 15(2)
- 25(26)
- 50(14)
テープ厚さ(mm)
- 0.015(1)
- 0.075(1)
- 0.105(1)
- 0.107(1)
- 0.11(1)
- 0.12(3)
- 0.13(2)
- 0.136(1)
- 0.14(1)
- 0.145(1)
- 0.15(5)
- 0.155(1)
- 0.16(7)
- 0.17(5)
0.015・0.075・0.105・0.107・0.11・0.12・0.13・0.136・0.14・0.145・0.15・0.155・0.16・0.17
基材
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(33)
ポリエステル・ポリエチレン
粘着剤
- アクリル系(22)
- ゴム系(8)
アクリル系・ゴム系
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカモト(5)
- 光洋化学(5)
- セキスイ(4)
- ダイヤテックス(4)
- 寺岡製作所(4)
- TRUSCO(3)
- リンレイテープ(3)
- コクヨ(2)
- ニチバン(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日本緑十字社(1)
- マクセル(1)
- まつうら工業(1)
モノタロウ・オカモト・光洋化学・セキスイ・ダイヤテックス・寺岡製作所・TRUSCO・リンレイテープ・コクヨ・ニチバン・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・日本緑十字社・マクセル・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
18(2)
25(2)
38(3)
48(2)
50
60(2)
75(6)
100(2)
150(1)

P-カットテープ β NO.4102
寺岡製作所(41件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
クロステープ
(39件のレビュー)¥329税込¥3621巻欠品中水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。引張強度(N/10mm)36.1RoHS指令(10物質対応)対応
包装用粘着テープ
リンレイテープ(15件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻ほか当日出荷環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。引張強度(N/50mm)245
パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10
ダイヤテックス(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
P-カットテープ NO.4170
寺岡製作所(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷手で簡単にまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 低温下(例えば5℃)でもよくつきます。 軽くて丈夫です。用途各種プラスチックの固定。 軽量物の包装、梱包。 農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。幅(mm)50長さ(m)25粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.16
強力透明布粘着テープ
コクヨ¥999税込¥1,0991巻当日出荷粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。 従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。 テープ表面には油性インクで文字が書けます。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系テープタイプ文字が書ける
S&S透明クロステープ
セキスイ(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0
パイオラン(TM)テープ 軽包装用テープ ecoBP
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻ほか当日出荷再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。 展開力がスムーズで手切れ性抜群。 布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。用途軽包装用粘着テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.136長さ(m)25保持力(mm)0.1ボールタックNo.8引張強度(N/25mm)143.5
包装用PEワリフ カラーテープ#674
リンレイテープ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
包装用PEワリフテープ#670E
リンレイテープ¥11,980税込¥13,1781箱(30巻)当日出荷水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
スケルトンクロス粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
新透明ポリエチレンクロス
セキスイ(4件のレビュー)¥379税込¥4171巻当日出荷基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)29タック(ボールNo.)15保持力(mm)0.2引張強度(N/25mm)99引張強度(N/10mm)39.6展開力(N/10mm)18展開力(N/25mm)4.5グリーン購入法適合
貼ってはがせる半透明テープ
セキスイ(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。伸度(%)25引張強度(N/10mm)40アズワン品番1-7313-01
きれいに包装できるP-カットテープ NO.4142
寺岡製作所(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷から3日以内出荷全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。伸び(%)16引張強度(N/25mm)100
パイオラン(TM)テープ プラ段封緘用テープ PD-10-CL
ダイヤテックス¥709~税込¥780~1巻ほか当日出荷プラスチック段ボールの封緘に最適です。 プラスチックをしっかり固定し、はがした後ものり残りが少ないタイプです。仕様手で切断可能質量(g)210引張強度(N/10mm)48.0RoHS指令(10物質対応)対応
透明布粘着テープ
コクヨ¥899税込¥9891巻当日出荷半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。 手で簡単に切ることができます。 重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。 段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
ダンプロン No.335PE
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷エアキャップ専用の包装テープです。 きれいにはがれエアキャップを破損しません。 廃棄時に分別が不要です。 PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。仕様切断にはカッターが必要質量(g)225伸度(%)345引張強度(N/25mm)30
クロス粘着テープ2インチ紙管
TRUSCO¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。色クリア1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引裂強度(N)1.09
半透明手切れ粘着テープ
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷半透明で文字も透けて見えます。 文字書き可能。 スリップ防止タイプ。 紙芯は再生紙を使用しています。 手切れ性に優れた作業性の高さに加え、特殊クロスが梱包物をしっかりと守ります。 低温実用性能に優れ、寒冷地の屋外作業や低温倉庫での作業にもご利用いただけます。用途オリジナルケースの梱包、記載事項の多い梱包、短時間の梱包作業、開梱性を重視する梱包にエスコ品番EA944NA-30芯径(mm)76(3インチ)
フィルムクロステープライトNo.187
ニチバン¥649税込¥7141巻当日出荷手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。 基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。用途各種養生資材の仮止め、固定用。幅(mm)50厚さ(mm)0.11長さ(m)25伸び(%)18引張強度(N/10mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
クリアクロステープ No.433
オカモト¥979税込¥1,0771巻4日以内出荷・下地を活かす透明テープ。・No.430(エステライトテープ)の透明タイプです。・被着体に貼りつけると、布テープとは思えない透明性を発揮し、段ボールのデザインを美しく活かします用途梱包用色透明テープ幅(mm)50基材PET織物テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13粘着剤合成ゴム系引張強度(N/25mm)137.2粘着力(N/25mm)8.8
スコッチ ラミクロス包装用粘着テープ YR3738
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(20巻)ほか8日以内出荷から50日以内出荷手で切れて、しかも強い。カッター不要の包装用テープです。用途簡単な梱包作業に幅(mm)50
カットエースKN
光洋化学¥29,980税込¥32,9781箱(30巻)欠品中柔軟性のあるポリエチレンフィルム基材。手切れ性がよい。粘着力に時経変化がなく、耐水性にも優れています。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。用途梱包用。色クリアタイプ片面テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
PEクロス #414R
オカモト¥11,980税込¥13,1781ケース(30巻)4日以内出荷・軽快な手切性、作業性の良さが自慢です。・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。・展開が軽く、作業効率を高めます用途内、外装工事の養生、引っ越し作業、養生シートの固定色白テープ幅(mm)50基材PE織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)148粘着力(N/25mm)8
PEクロス #420 1巻シュリンク
オカモト¥529~税込¥582~1巻ほか4日以内出荷・豊富なカラーバリエーション。・手で簡単に切れます。・耐水性に優れた織布を使用しています用途包装用テープ幅(mm)50基材PE織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)98.7粘着力(N/25mm)7
PEクロス #420
オカモト¥16,980税込¥18,6781ケース(30巻)4日以内出荷・耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。・鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。・手切れ性が良く、作業性に優れる。・油性インクで文字が書ける。・重ね貼りができる用途包装用色黒テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)25引張強度35N/10mmテープ厚さ(mm)0.12
透明クロステープ
セキスイ¥27,980税込¥30,7781箱(30巻)4日以内出荷・ベースにポリエチレンヤーンを採用しており、手切れ性に優れたテープ。・作業性の高さに加え、特殊クロスが梱包物をしっかりと守ります。・低温実用性に優れ、寒冷地の屋外作業や低温倉庫での作業にも使用できます。用途・段ボールケースの封緘・記載事項の多い梱包・開梱性を重視する梱包色半透明タイプ手切れ可能テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.015粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
きれい包装P-カット 梱包用
寺岡製作所¥26,980税込¥29,6781箱(50巻)4日以内出荷手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)15基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系伸び(%)16引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
エースクロスK10GR
光洋化学¥33,980税込¥37,3781箱(30巻)11日以内出荷扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。用途梱包用。色緑タイプ片面テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エースクロスK06RE
光洋化学¥36,980税込¥40,6781箱(30巻)11日以内出荷軽梱包や仮止め養生に安心して使える。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。簡易養生としてもお使いいただけます。用途軽梱包。色赤タイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50主な用途軽梱包粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エースクロスK10BE
光洋化学¥33,980税込¥37,3781箱(30巻)11日以内出荷扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。用途梱包用。色茶タイプ片面テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エースクロスKC
光洋化学¥34,980税込¥38,4781箱(30巻)11日以内出荷手切れ性が良く、作業性に優れたポリエチレンフラットヤーンタイプ。手で切れて扱いやすく、安定した粘着力。荷滑りしにくく、耐水性・耐候性に優れている。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできる。用途梱包用。色クリアタイプ片面テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/25mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
包装用PEテープ 50mm幅×25M
日本緑十字社¥729税込¥8021巻翌々日出荷豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。仕様【テープカット】手切り可材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.17寸法(mm)【紙管】72質量(g)206長さ(m)25主な用途包装用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/25mm)92.5引張強度(N/10mm)37粘着力(N/25mm)17.5最大テープ外径(Φmm)120