絞り込み
テープ幅(mm)
  • 75
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 25(2)
  • 38(3)
  • 48(2)
  • 50(39)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ホワイト(1)
用途
  • 用途梱包用(5)
  • 用途結束用(1)
特長
  • 耐水(2)
テープ長さ(m)
  • 25(2)
  • 50(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.14(1)
  • 0.155(1)
  • 0.16(2)
  • 0.162(1)
  • 0.17(2)
0.1・0.14・0.155・0.16・0.162・0.17
基材
  • その他(1)
  • ポリエチレン(5)
その他・ポリエチレン
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • セキスイ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • リンレイテープ(1)
TRUSCO・セキスイ・ダイヤテックス・Denka(デンカ)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(2)
18(2)
25(2)
38(3)
48(2)
50(39)
60(2)
75
100(2)
150(1)
  • 包装用粘着テープ リンレイテープ

    包装用粘着テープ

    リンレイテープ(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷
    環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
    用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
  • スケルトンクロス粘着テープ TRUSCO

    スケルトンクロス粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
    引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
  • クロス粘着テープ TRUSCO

    クロス粘着テープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(18巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62横:96
  • パイオラン(TM) 屋外養生用テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM) 屋外養生用テープ

    ダイヤテックス
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。
    用途鉄鋼等の屋外での養生に仕様手で切断可能トラスコ品番356-1178材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.17ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.2粘着力(N/25mm)8
  • ビニクロステープNo.750 セキスイ

    ビニクロステープNo.750

    セキスイ
    37,980税込41,778
    1箱(24巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。
    用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包伸度(%)12基材厚さ(mm)0.1展開力(g/10mm)235引張強度(N/10mm)69展開力(N/10mm)2.3
  • ニュークロステープ Denka(デンカ)

    ニュークロステープ

    Denka(デンカ)
    38,980税込42,878
    1ケース(18巻)
    翌々日出荷
    カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。
    用途ダンボール梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス