絞り込み
ブランド
- コンドーテック(4)
- アイビッグ(4)
- pewag(1)
- 大洋製器工業(1)
長さ(m)
- 3.5
- 0.1(21)
- 0.15(23)
- 0.2(22)
- 0.25(20)
- 0.3(27)
- 0.4(25)
- 0.5(25)
- 1(59)
- 2(67)
- 3(54)
- 4(46)
- 5(74)
- 6(18)
- 10(57)
- 11(14)
- 12(14)
- 15(33)
- 20(14)
- 25(15)
- 30(86)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
商品豆知識

足場用 吊りチェーン 電気
大洋製器工業¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷から9日以内出荷大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
ウィナー・グレード10 ウィナー200
pewag¥8,498~税込¥9,348~1本8日以内出荷ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン 8mmx3.5M
アイビッグ¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3.5使用荷重(t)2参考質量(kg)4.55適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 10mm
アイビッグ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)3.2適合チェーン線径(Φmm)10
チェーン 13mm
アイビッグ¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)5適合チェーン線径(Φmm)13
チェーン 6mmx3.5M
アイビッグ¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)2.45適合チェーン線径(Φmm)6
ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)
コンドーテック¥48,980税込¥53,8781袋(10本)9日以内出荷から22日以内出荷夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。型式KO型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応












![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)