カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(16)
- アルミ(57)
- ゴム(10)
- スチール(256)
- ステンレス(162)
- 亜鉛合金(202)
- 塩化ビニール(PVC)(101)
- 本体:銅合金、グランド:亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂(255)
- 銅(12)
- 鋳鉄(122)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(18)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(536)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(115)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 島田電機(64)
- 大阪コネクター製造(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(534)
バイオマスマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
商品豆知識

タイシーラー
(55件のレビュー)¥599税込¥6591個(1kg)当日出荷合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。用途一般的な電線管・防水防虫用など 電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
ネオシール
日東化成工業(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(1kg)当日出荷粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用色ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(41件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ネオシール
日東化成工業(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(1kg)当日出荷粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。色ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
パネルボックス(あと付はさみボックス)
未来工業(32件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から翌日出荷間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
プロテクトカバー (器具用保護カバー)
未来工業(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。適合プレート一連用
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
ネオシール
日東化成工業(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(1kg)当日出荷粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。色ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
露出用四角ボックス( 取付自在蓋)
未来工業(24件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
耐火パテ(プラシール)
日東化成工業(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(0.4kg)当日出荷比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)色ライトグレー比重0.9
中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
...