絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三桂製作所(834)
- Panasonic(パナソニック)(544)
- ネオフレックス(366)
- 日動電工(161)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- エスコ(103)
- 岩崎電気(97)
- 古河電工(古河電気工業)(94)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- 大阪コネクター製造(64)
- ネグロス電工(59)
- 八州電工(53)
- 島田電機(51)
- 伊藤電気製作所(39)
- イチネンTASCO(24)
- オーム電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌日出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
厚鋼用ストレートボックスコネクタ
大阪電具(ODK)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥268~税込¥295~1個ほか当日出荷から21日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
古河電工(古河電気工業)¥18,980~税込¥20,878~1巻翌々日出荷から3日以内出荷業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。色ブラック
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から翌日出荷スッキリ外観・簡単施工用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
オールマイティ止水材
立基¥4,498税込¥4,9481個(800g)当日出荷【漏水した状態でも、止水可能!】今まで補修が難しかった漏水状態の場所でも簡単に止水処理できます。【硬化しないので使い切る必要なし!】常温保管できるので、次の現場でも使用可能です。【耐熱・耐水性あり!】夏に溶け出すことなく、冬に固くなりすぎません。加水分解することなく、水膨潤もしません。【撤去や再充填が容易で電線追加も可能!】硬化しない素材のため、簡単に撤去や再充填ができ、将来の電線追加なども問題ありません。【様々な材料や条件にマルチに対応!】鉄・コンクリート・PE・PVC等。【その他】持続効果は半永久的。メンテナンス費用も削減!施工量(施工可能箇所)Φ100:1カ所、Φ50:1~2カ所、Φ30:3~4カ所
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から6日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥6,898~税込¥7,588~特価1巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
カップリング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
レデューサー 耐圧防爆構造
島田電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング