カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(228)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌日出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)
外山電気(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
ジョイントCPアダプター
未来工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌日出荷薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)
未来工業(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
CD管カップリング (Gタイプ)
未来工業¥76~税込¥84~1個ほか当日出荷から翌々日出荷CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。材質(本体)ABS色オレンジ材質(ストッパー)PC
カセツレックス スリット入
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻(4m)3日以内出荷から16日以内出荷スリット入りの為、取り扱いしやすい。仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
ポイントアッター小判穴用
未来工業¥679税込¥7471セット(10個)当日出荷ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。適合メーカースライドボックス
Mネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
アドバンスシリーズ 露出増設ボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アドバンスシリーズ 配線器具。アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能。ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました。内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能色マットホワイト高さ(mm)49.5
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング
三桂製作所¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌日出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
防水キャップ
古河電工(古河電気工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
フレキシブルベンド(ベージュ)
未来工業(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。色ベージュ
カップリング(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から5日以内出荷種類薄鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)
未来工業¥359税込¥3951個(1個)当日出荷調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター ストレートコネクター ボックスコネクター
エースサービス¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷PlantTube(R) 防水用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ