カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(537)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(227)
- 日動電工(165)
- エスコ(163)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(115)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(64)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

埋込四角アウトレットボックス
未来工業¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌日出荷ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー規格JIS C8435適合規格(PS)E
TLフレキ (波付管) 呼び線入
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1本(1本)翌々日出荷TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
コネクタ(ミラフレキMF用)防水型
未来工業¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から翌日出荷ミラフレキMF用の防水型コネクタです。用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。適合管MF-16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)22
耐圧防爆アダプター
島田電機¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
エポキシパテ
未来工業¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷付属品を水没地等に施工する場合の防水処理に使用します。 ハンドホールへのベルマウス・コネクタ等の防水、固定に最適です。セット内容ポキシパテ主剤×1、エポキシパテ硬化剤×1、手袋×1色灰色(混合後)容量(g)500
MAS-Nストレートコネクター
ネオフレックス(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
フレキ AP3 ビニール外装チューブ
エーアンドエーテック(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1巻当日出荷から5日以内出荷MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼防水ねじなしコネクタ
三桂製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-20~90
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。仕様ねじなし接続型材質亜鉛合金製
引込みカバーフード (クイックタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質ステンレス鋼仕上#240研磨
ステンレス電線管(ねじなし)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。長さ(mm)3660仕上#240研磨
スクリューコーン
大阪電具(ODK)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
TLコネクタ(エコノミータイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥66~税込¥73~1個ほか当日出荷ボックス類への接続に使用します。 管の接続は差し込むだけでOK! (バネツメによりガッチリ接続できるエコノミータイプです。) TLフレキ10・14サイズの兼用です。ねじの呼びG1/2
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷配管を直角に曲げる箇所に使用します。材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)