絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 手研磨

プロの現場向け3M人気商品特集
5,864件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4個組 油砥石セット エスコ

    4個組 油砥石セット

    エスコ(1件のレビュー)
    7,630税込8,393
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
  • 焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所

    焼入研磨丸棒 FDB

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 赤エビ印 GC角一丁掛 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    赤エビ印 GC角一丁掛

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
    用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材寸法(mm)205×50×25研磨対象各種刃物
  • 筋ヤスリ LP1136 バローベ

    筋ヤスリ LP1136

    バローベ(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
    厚さ(mm)4.5
  • プラスチック用ヤスリ ツボサン

    プラスチック用ヤスリ

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。サイド切削時の傷を防ぐため、両側面部に刃のないタイプのヤスリです。
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ単目(中目)刃幅(mm)11適合材プラスチック、ソフトメタル
  • 携帯用鎌研ぎ職人ダイヤ 菊堂

    携帯用鎌研ぎ職人ダイヤ

    菊堂
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    いつでもどこでも再研磨。携帯に便利なカラビナ付。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。水で濡らさずそのまま使える
    用途鎌・ナタ・カット鎌に付属品カラビナ付仕様荒・仕上用寸法(mm)165×70×20質量(g)85
  • 金型砥石PA TRUSCO

    金型砥石PA

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
    用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2長さ(mm)150桃色適合材金型
  • ワイヤーブラシ インダストリーコーワ

    ワイヤーブラシ

    インダストリーコーワ(6件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    サビ落し、古い塗膜はがしなどの下地調整にご使用下さい。
    材質(ブラシ部)ワイヤー
  • ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ターニングロール

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。 曲面形状のワークへの研磨が可能です。 ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
    用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。長さ(mm)5000幅(mm)100砥材A基材適合材金属一般、ヘアライン、木工など
  • 精密ヤスリ(丸) ツボサン

    精密ヤスリ(丸)

    ツボサン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)
  • ロールペーパー Globe-Pigeon

    ロールペーパー

    Globe-Pigeon
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    必要な長さに切断して使用できる、ロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用下さい。砥粒はアルミナ質研削剤です。
    材質アルミナ(研磨材)基材綾織りJw綿布接着剤グルー
  • W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • トレックスシート KOVAX(コバックス)

    トレックスシート

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ゴミ取り、肌調整用の細めの研磨シート(#1500相当)。 「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。 単独でも使用できますが、ドレパッドに貼り付けて使用もできます。
    寸法(mm)70×114基材ラテックス
  • ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤ

    ダイヤ単石ドレッサー

    東亜ダイヤ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
    長さ(mm)100カラット(ct)1
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)90形状
  • スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です。キズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
    用途付着物・汚れの除去。食品・薬品関係のステンレスタンクなどに。ウエスやスチールウールの代替寸法(mm)150x230仕上がり相当番手無砥粒
  • 細工用ヤスリ 5本型平 油目 ツボサン

    細工用ヤスリ 5本型平 油目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    市場に出回っている同サイズで、プロが使用する頻度の高いヤスリです。プロが使用する頻度の高いヤスリです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、グリップ樹脂。形状タイプ【目種】油目サイズ(mm)215
  • 両刃ヤスリ     75mm ツボサン

    両刃ヤスリ 75mm

    ツボサン(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】28CUT/cm
  • 細工用ヤスリ 5本組中目三角 ツボサン

    細工用ヤスリ 5本組中目三角

    ツボサン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
  • サビ取り消しゴム BIGMAN(ビッグマン)

    サビ取り消しゴム

    BIGMAN(ビッグマン)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。
    用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
  • サンドスポンジブロック ノートン(サンゴバン)

    サンドスポンジブロック

    ノートン(サンゴバン)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
    用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
  • 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン

    組ヤスリ シノギ 単品

    ツボサン
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 共柄ブラシ ステン SK11

    共柄ブラシ ステン

    SK11
    649税込714
    1本
    当日出荷
    強力にサビを落とし、ペンキをはがせるステンワイヤーの共柄ブラシです。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。
    用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプ共柄ブラシ毛材ステンレス線
  • ぷちっとけんま 理研コランダム

    ぷちっとけんま

    理研コランダム(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
    用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。寸法(mm)15×3000タイプC32P
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
  • 手磨き きらら大理石用 三和研磨工業

    手磨き きらら大理石用

    三和研磨工業
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
    用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。厚さ(mm)25(スポンジ)寸法(mm)75×40品種レジンダイヤ加工湿式
  • ユニベックスシート NS 日本研紙

    ユニベックスシート NS

    日本研紙
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニベックスはナイロン不織布を基材としたシートに研材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨材です。研削物にソフトになじみ、生地、塗装用の仕上げに適しています。
    用途ステンレスのサテン仕上げ、金属製品のサビ取りに適しています。塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#120) 生地・塗装の仕上げに適しており、塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#220~3000)寸法(mm)150×230砥材AA、CC基材ナイロン不織布接着剤R/R
  • ナイロンたわし アサダ

    ナイロンたわし

    アサダ
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    銅管磨き専用です。ろう付け・はんだ付け作業前の銅管・継手磨きに使用します。特殊加工樹脂により、銅管の酸化被膜、腐食、汚れや油脂残留物をきれいに除去します。どんなサイズの銅管・継手も素早く清掃できます。
    寸法(mm)130×70×60質量(g)60
  • PC柄ミニナイロンブラシ SSPOWER

    PC柄ミニナイロンブラシ

    SSPOWER
    259税込285
    1本
    欠品中
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ TRUSCO

    馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-2044材質柄:木柄幅(mm)35全長(mm)320質量(g)173毛丈(mm)70毛材馬毛・牛毛行数4
  • ハンディーブラシ 直 鋼線 SUN UP

    ハンディーブラシ 直 鋼線

    SUN UP
    429税込472
    1個
    当日出荷
    サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
    材質鋼線全長(mm)210質量(g)60ブラシ長(mm)15
  • 剣型ワイヤーブラシ(スチール) H&H

    剣型ワイヤーブラシ(スチール)

    H&H
    268税込295
    1個
    当日出荷
    幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
    材質スチール質量(g)90毛丈(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)40×225植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ Strong Tool

    ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に仕様チタンコーティング粒度#180全長(mm)100
  • スライドグリップ J型スペア インダストリーコーワ

    スライドグリップ J型スペア

    インダストリーコーワ
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ。 樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドシート ツボサン

    ダイヤモンドシート

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
    用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。長さ(mm)100幅(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 真中コンデンサーブラシ SK11

    真中コンデンサーブラシ

    SK11
    389税込428
    1本
    当日出荷
    腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
    用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)材質(毛)真鍮線
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状半丸幅(mm)7粒度150厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C適合材金属・樹脂ヤスリ部外径W(Φmm)約7
  • 強力汚れ落しブロック SK11

    強力汚れ落しブロック

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
    用途石材用の汚れ落とし。材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン対象石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材)
  • 横に削るヤスリ ツボサン

    横に削るヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
    用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。全長(mm)130刃長(mm)40刃幅(mm)10適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など
手研磨