絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 手研磨

プロの現場向け3M人気商品特集
5,863件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #600/100x9.5mm スティック油砥石(丸) エスコ

    #600/100x9.5mm スティック油砥石(丸)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-104粒度600
  • #600/100x9.5mm スティック油砥石(三角) エスコ

    #600/100x9.5mm スティック油砥石(三角)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-101粒度600
  • 簡易シリコンゴム castaldo

    簡易シリコンゴム

    castaldo
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    2種類のシリコンゴムを手で混ぜるだけ、約15分後にカットすれば、ゴム型の出来上がり。 加熱せずにしかも短時間で製作可能な新しい型取用シリコンです。
    タイプ不透明ゲル状シリコンゴム硬化時間(分)約15(型入れ可能時間:5分程度)収縮率(%)0
  • 鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
    形状刃厚(mm)6
  • 磨くゴムへらS サンフレックス

    磨くゴムへらS

    サンフレックス
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
    長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
  • 精密耐水紙 マタドール(MATADOR)

    精密耐水紙

    マタドール(MATADOR)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    より薄く出来ており、手になじみ易い。 折り目にも砥粉が残り、研磨力が優れている。
    寸法(mm)230×280
  • 空研ぎペーパー 5枚入り TRUSCO

    空研ぎペーパー 5枚入り

    TRUSCO(4件のレビュー)
    86税込95
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。砥材シリコンカーバイト(C)基材紙(Awt)適合材金属、木工、ガラス等幅×長さ(mm)228×280
  • 電着ダイヤモンド砥石 アイウッド

    電着ダイヤモンド砥石

    アイウッド(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
  • 軽量ボードヤスリ ツボサン

    軽量ボードヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    欠品中
    材質をアルミニウムに変えることによって、従来品に比べて大幅に軽量化しました。片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
    用途石膏ボードの荒仕上げ用厚さ(mm)6全長(mm)190刃幅(mm)35適合材石膏ボード
  • PP木柄ハンドダスター LESSMANN

    PP木柄ハンドダスター

    LESSMANN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番442-4735幅(mm)35全長(mm)320質量(g)160線径(Φmm)0.4毛丈(mm)70毛材ポリプロピレンブラシ長(mm)175
  • コンデンサーブラシ (真鍮線) サンフレックス

    コンデンサーブラシ (真鍮線)

    サンフレックス
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質真鍮線ブラシ長(mm)75
  • コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン

    コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(5本組)
    当日出荷
    耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • 小判型ワイヤブラシ KTC

    小判型ワイヤブラシ

    KTC(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0827形状-寸法(mm)110×50(ブラシ)全長(mm)130質量(g)103タイプ小判型ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)柄の形状-材質(柄部)
  • タジマ サンダーSA-50型荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-50型荒目

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2420幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)95奥行(mm)150目の粗さ荒目
  • ダイヤモンド砥石 レジン SK11

    ダイヤモンド砥石 レジン

    SK11(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    早く研げるダイヤモンド砥石。
    用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)材質(台)アルミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)
  • 手研磨ロールヤスリ 荒目 3M(スリーエム)

    手研磨ロールヤスリ 荒目

    3M(スリーエム)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#100幅×全長(mm×m)64×1.4
  • サンダーSA-20型(中目) タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-20型(中目)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    木、アルミ、プラスチック研削工具です。 作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比) 研削面に対してどの方向にも削れます。 刃は簡単に取り替えられます。
    用途狭い平面・細かい作業用適合中目 SAB-20Cトラスコ品番377-2373幅(mm)22高さ(mm)45質量(g)25奥行(mm)180目の粗さ中目製品質量(g)25
  • キングゴールド仕上砥 キング砥石

    キングゴールド仕上砥

    キング砥石(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
    用途かんな、のみ、包丁、ハサミその他精密刃物用、最終超仕上用トラスコ品番818-3854材質特殊砥材粒度8000寸法(mm)210×73×22
  • 耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー

    耐熱セラミック砥石

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCO

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    5,490税込6,039
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
  • 265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ

    265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    仕様3行エスコ品番EA109B-41全長(mm)265タイプ3行線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール(波線)材質(柄部)植付(mm)85
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
  • 小細工用超精密DIAヤスリセット ツボサン

    小細工用超精密DIAヤスリセット

    ツボサン(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容平、半丸、丸、三角、四角形状セット粒度200全長(mm)140
  • パーツブラシ エスコ

    パーツブラシ

    エスコ
    160税込176
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)180毛丈(mm)9材質(柄部)ポリプロピレン行数4行ブラシ寸法(mm)10×20
  • No.7ステンワイヤーブラシ4行 トップマン[工具・金物]

    No.7ステンワイヤーブラシ4行

    トップマン[工具・金物]
    359税込395
    1本
    6日以内出荷
    ステンレスやアルミの磨き作業に
    仕様ステン 4行目の粗さ#7
  • スタビーヤスリ 3種セット 中目 ツボサン

    スタビーヤスリ 3種セット 中目

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1セット(3本)
    当日出荷
    短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット。手のひらサイズなので持ち運びに便利。手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。ポケットに楽々入る。
    セット内容平、半丸、丸全長(mm)125質量(g)150ヤスリの長さ(mm)60目の粗さ中目幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
  • キングデラックス キング砥石

    キングデラックス

    キング砥石
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    刃物最終超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
    用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#8000寸法(mm)207×66×20
  • ファイブセット ツボサン

    ファイブセット

    ツボサン
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
  • EZケアー 道刃物工業

    EZケアー

    道刃物工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    シャープニングクロスで刃物を磨く能力を利用した簡易的な研ぎ台。常に机の上に置いておきこまめに使用することで切れ味を持続することが出来ます!。【商品内容】。・シャープニングクロス。 本体そのものに研磨力があり研磨剤なしでそのままお使い頂けます。・オリジナル木製プレート。 刃表の磨きはもちろん丸刀や三角の刃裏も磨きやすい、4辺を加工した便利な形状!。【こんな時に使用するのがオススメ!】。・彫った時彫刻面に白い筋が入ったり白っぽくなる時。・ダイヤケアーや砥石での中研ぎ後の仕上げ研ぎに。・彫刻を始める前や終わる時メンテナンスとして。【よくあるご質問】。Q1.番手は何番ぐらい?。 →砥石ではないので厳密には番手では表せません。 研磨材の平均粒径から判断しますと#8,000以上の超仕上になります。Q2.大きく欠けた刃、刃こぼれしている刃も効果ありますか?。 →あまりに大きく欠けていたり、長く研ぎを怠りガタガタになっている刃は。 EZケアーでは直せません。 ダイヤケアーなどで荒~中研ぎを行い、EZケアーをかけ直してください。Q3.耐久性はどんなもんでしょうか?。 →耐久性は布なので限界がありますが黒くなっても。 研磨材は含浸されておりますので破れない限り使用可能です。Q4.汚れたら洗濯すればいい?。 →洗濯は研磨材が流れ出て研磨効果がなくなるためNGです。Q5.シャープニングクロスの材質(成分)は?。 →綿布、研磨材、ワックス等で出来ています。Q6.シャープニングクロス単品での販売は?。 →別売で3枚組で販売中です。
    用途彫刻刀の刃研ぎ材質樺材寸法(mm)【シャープニングクロス】100×130、【木製プレート】60×98×t6
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    505税込556
    1本
    翌日出荷から24日以内出荷
    シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
    全長(mm)200材質(ブラシ部)ナイロン
  • 細工用ヤスリ10本組中目三角 ツボサン

    細工用ヤスリ10本組中目三角

    ツボサン
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
  • フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサン

    フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • ワイヤーブラシ3本セット トライメイト

    ワイヤーブラシ3本セット

    トライメイト
    289税込318
    1セット(3本)
    当日出荷
    ステンレスブラシ、真鍮ブラシ、ナイロンブラシの3本セットです。頑固な汚れの除去に
    用途ステンレスブラシ:錆落としなどに。真鍮ブラシ:ワイヤーブラシで傷つきやすい材質の掃除などに。ナイロンブラシ:傷つきやすい材質の掃除などに。黒・赤・黄
  • アルカンサス 三角 ABC

    アルカンサス 三角

    ABC
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
    用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
  • アルカンサス 角 ABC

    アルカンサス 角

    ABC
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
    用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
  • 小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200 TRUSCO

    小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
  • すきまブラシ SK11

    すきまブラシ

    SK11
    739税込813
    1本
    当日出荷
    すきま部分や奥まった部分の掃除に最適です。ブラシ部分が細長いので、隙間や奥まった部分の清掃に適しています。広い面の清掃にも効率よく使えます。
    用途汚れ落としや清掃に使用。材質(線材)豚毛
  • ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒

    アルゴファイルジャパン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに
手研磨