絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,087)
- 銅・真鍮(511)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,288)
- ミニター(422)
- ツボサン(329)
- TRUSCO(238)
- ヤマグチ(224)
- SK11(203)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(145)
- アルゴファイルジャパン(112)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

A型チャンネルブラシ
KTC(2件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番807-0825材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)直寸法(mm)65(ブラシ)全長(mm)215線径(Φmm)0.25ヘッド形状A型
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
タジマ アラカンポケット替刃平刃
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥609税込¥6701枚当日出荷板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1075幅(mm)65高さ(mm)11質量(g)9奥行(mm)42
セラポブロック
TACT(タクト)¥7,998~税込¥8,798~1箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
ペーパーシリーズ布やすりMIX
TRUSCO(2件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。トラスコ品番228-0400セット内容粒度(#40・#240)×各1枚、(#60・#80・#100・#120)×各2枚長さ(mm)230幅(mm)93寸法(mm)93×230質量(g)142適合材各種金属
フレックスホーン(BC型・粒度320)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥7,690~税込¥8,459~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度320砥粒種類アルミオキサイト
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1200色赤直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220色灰直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
スティキット サンディングブロック
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。トラスコ品番835-9044形状64mm用ホルダー寸法(mm)64×111色赤
NASS-N 研磨布シート
三共¥3,998~税込¥4,398~1箱(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。長さ(mm)280幅(mm)230
SMOOSY サンドペーパーホルダー 曲面用
ハンディ・クラウン¥369~税込¥406~1個3日以内出荷ウレタンフォームで柔らかく握りやすい構造。手にフィットして、疲れにくい。柔らかいのでなだらかな曲面を削る際にも有効。サンドペーパーが着脱式なので削る対象物に応じて使い分け可能。【セット】サンドペーパーホルダーにサンドペーパースペアが3枚入っています(#80・#180・#320が各1枚)。【スペアアソート】サンドペーパーのみのセットです。#80・#180・#320が各2枚の6枚入です。用途DIY用品/塗装用具/下地・サンドペーパーホルダー
ドレッサーホルダー替刃
粂田ギムネ製作所¥649税込¥7141個当日出荷ドレッサーホルダー専用の替刃です。グラインダー目詰まりを落とします。用途ドレッサーホルダー用替刃。仕様2回分(刃16枚、シャフト1本分)
DCCD-D耐水ディスク-223
FUJI STAR(三共理化学)¥6,798~税込¥7,478~1箱(100枚)当日出荷車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。材質基材:紙(Cw)、砥粒:C砥材シリコンカーバイト適合材木工外径(mm)223
石工&木工ヤスリ 平
HC¥379税込¥4171本当日出荷ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。用途木材・石材の加工。材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)形状平粒度40全長(mm)265(ヤスリ部:150)
細工用ヤスリ 5本組中目三角
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用10本型 平 中目
ツボサン¥629税込¥6921本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用5本型 半丸 荒目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】12×3.8タイプ【目種】荒目
ワイヤーブラシ3本セット
トライメイト¥289税込¥3181セット(3本)当日出荷ステンレスブラシ、真鍮ブラシ、ナイロンブラシの3本セットです。頑固な汚れの除去に用途ステンレスブラシ:錆落としなどに。真鍮ブラシ:ワイヤーブラシで傷つきやすい材質の掃除などに。ナイロンブラシ:傷つきやすい材質の掃除などに。色黒・赤・黄
アルカンサス 三角
ABC¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入
TRUSCO¥139~税込¥153~1袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
木工用ヤスリセット3本セット
iHelp¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。付属品収納ケース仕様エラストマーグリップセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入
NOTE YASURI
ヤナセ(柳瀬)¥319~税込¥351~1個(24枚)当日出荷ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)シートサイズ(mm)70×110素材紙RoHS指令(10物質対応)対応
2粒ダイヤヤスリセット
SUN UP¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
スポンジ研磨シート
TRUSCO¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
紙やすり(サンドペーパー)
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1組(25枚)当日出荷木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。 適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します。シートサイズ(mm)203×280適合材木工、石膏、プラスチックなど
研磨ブロック用耐水ペーパー
SK11¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷研磨ブロック用の替耐水ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。貼って使えるのり付きです。用途研磨ブロック64mm巾用耐水ペーパー。長さ(m)約1.8
共柄ブラシ 真鍮
SK11¥649税込¥7141本当日出荷腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。 サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプ共柄ブラシ材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
ネジリブラシ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。用途パイプの内側の洗浄。タイプネジリブラシ材質(毛)ナイロン線
D型ブラシ真鍮製
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプD型材質(柄部)木材質(毛)真鍮線・3行適合材真鍮・銅
ステンコンデンサーブラシ
SK11¥389~税込¥428~1本当日出荷ステンレスやアルミの磨きだしに適したステンレス線のコンデンサーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)ステンレス線