絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エビ印 面直しミニ 溝入り
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。用途砥石面の凹み修正に材質炭化珪素質研磨材寸法(mm)170×55×30
エビ印 面直し砥石用金剛砂 C砂 ポリ容器入 400g
NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。用途砥石の修正に材質炭化珪素質研磨材質量(g)400
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥899税込¥9891個当日出荷クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
クイックカット ヴァリト
ツボサン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。用途バリ取り作業
砥石台付きダイヤモンド砥石
Jupiter(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)
ダイヤモンドハンドシャープナー
剣(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。全長(mm)270材質(本体)刃物鋼、ダイヤモンド粒子材質(柄部)ABSダイヤ寸法(mm)150
ミニブラシ塩ビ
インダストリーコーワ¥119税込¥1311パック(2本)当日出荷払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ用途小物、細部等の払いに最適材質塩ビ全長(mm)85質量(g)5毛丈(mm)12有効寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチールウール(業務用ポンド巻)
ボンスター¥6,298税込¥6,9281個当日出荷サビを気にせずに使用できるウールです。用途金属(特にステンレス)の研磨・清掃。濾過材、消音材として。仕様サビにくいステンレス製のウールです。材質ステンレス色シルバー質量(g)450適合材ステンレス等
NEWエルエル単石ドレッサー
NORITAKE(ノリタケ)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から16日以内出荷全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。全長(mm)100寸法L(mm)3対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
シャープナーブラシ ダイヤ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。寸法(mm)20×55適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器などRoHS指令(10物質対応)対応
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
タジマ アラカンポケット替刃平刃
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥609税込¥6701枚当日出荷板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1075幅(mm)65高さ(mm)11質量(g)9奥行(mm)42
ダイヤモンドシェーパー
TOOL TOOL(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4本)当日出荷用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)粒度#240全長(mm)100
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り
SK11(9件のレビュー)¥869税込¥9561袋(2枚)当日出荷基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS”
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正タイプメタル電着砥石サイズ(mm)90×55適合材石材、ガラス、セラミックなど
6D3型チャンネルブラシ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6D3型行数3
セラブロックスティック
サンフレックス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(5本)当日出荷消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング全長(mm)180砥石寸法(mm)70×10×6
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#400色オレンジ直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所¥5,298~税込¥5,828~1セット(5本)ほか当日出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
スティキット サンディングブロック
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。トラスコ品番835-9044形状64mm用ホルダー寸法(mm)64×111色赤
組ヤスリ 三角
ツボサン¥4,498~税込¥4,948~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
NASS-N 研磨布シート
三共¥3,998~税込¥4,398~1箱(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。長さ(mm)280幅(mm)230
やわスポ Ver.2
SK11¥689~税込¥758~1セットほか当日出荷目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。材質シート部:スーパーアシレックス
竹ブラシ 太曲柄 馬毛
SK11¥519~税込¥571~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。用途ツヤだし・接着剤の塗布に。毛丈(mm)約20毛材馬毛
ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り
ツボサン(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200
細工用10本型 平 中目
ツボサン¥629税込¥6921本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用5本型 平 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
サンドペーパーホルダー 丸タイプ
ミネシマ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お好きな紙ヤスリをワンタッチ固定で装着。棒ヤスリのような面への均一な削り作業が可能です。 曲面に向いた丸形状。全長(mm)205直径(Φmm)10




























![[細目] 50x25x150mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472305-150518-02.jpg)






![六角軸ウォッシングブラシ円筒先丸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926486-260108-02.jpg)