絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス製研ぎ台&置き台 シンクブリッジ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。用途砥石台材質ステンレス質量(g)1130適合サイズ(mm)W200~250 D50~100TKG品番9-0351-0301TKG品番(2017)6-0324-1901
エビ印 ミクロンデラックス
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。用途各種刃物の中研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
エビ印 スーパー砥石 台付 S5000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,498~税込¥7,148~1本翌日出荷から4日以内出荷仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
エビ印 スーパー砥石 台付 S3000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
青エビ印 GC角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度細目 #220寸法(mm)205×50×25質量(g)590研磨対象各種刃物
青エビ印 C角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質炭化珪素質研磨材粒度細目 #120寸法(mm)205×50×25質量(g)600研磨対象各種刃物
鉄工ヤスリ LP1060
バローベ¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。粒度2目の粗さ#2ヤスリ部形状鎬(シノギ)適合材鉄工
精密ニードルヤスリ6種セット LA2443
バローベ¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411ヤスリの長さ(mm)160ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ
磨くゴムへらM
サンフレックス¥749税込¥8241個5日以内出荷から9日以内出荷柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。長さ(mm)50幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)185
ダイヤモンドワイヤー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状角全長(mm)130刃長(mm)70
ワイヤー 鉄柄 1行
大塚刷毛製造¥349税込¥3841本当日出荷●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、手軽で使いやすいハンディブラシです。用途鉄材=磨き・サビ落としなど型式1行全長(mm)約270質量(g)約75毛丈(mm)約16ブラシ幅(mm)約65ハンドル幅(mm)約19材質(ワイヤー部)鋼線・ウェーブハンドル厚さ(mm)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥719~税込¥791~1本当日出荷から8日以内出荷形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
プラスチックヤスリハンドル(レッド)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥669~税込¥736~1個当日出荷PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の木柄よりも長い寿命となります。手のひらにフィットする形状です。
ノコヤスリ サンダー替刃
神東工業(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(1枚)当日出荷木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工ペンキはがし。鋸刃目で目づまり解消。全長(mm)258目の粗さ荒目/中目1インチ当たり山数10/24有効刃長(mm)200
金型仕上用オイル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。用途金型の仕上加工に。トラスコ品番468-7825容量(mL)250質量(g)245
スティック油砥石 半丸
大和製砥所¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。 スティックタイプなので狭い場所でも使用可能です。用途鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適です
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 150x6x1
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1819材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x4x1
大和製砥所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1812材質アルミナ繊維粒度#1200質量(g)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
万能ヤスリ平240MM
ヤマグチ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷合金工具鋼材SK-8を使用しています。用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工にトラスコ品番811-6942材質SKS8形状平サイズ245X23X4.0質量(g)150
組ヤスリ8本組平中目
ヤマグチ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。用途バリ取り、仕上げなどに仕様中目(目切幅100mm)トラスコ品番811-6750材質SKS8形状平寸法(mm)200×9×3(先幅8.0)質量(g)40
DIAヤスリ平S-5
呉英製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番852-9010形状平幅(mm)8粒度170厚さ(mm)1.7全長(mm)200質量(g)19ヤスリ部寸法(mm)70
DIAヤスリ極細半丸
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷トラスコ品番852-8806形状半丸幅(mm)3.4粒度170厚さ(mm)1.2全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
DIAヤスリ極細三角
呉英製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番852-8809形状三角幅(mm)2.3粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
ダイヤチェンソーヤスリ丸Φ4
ヤマグチ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。 ヤスリと違い方向性がありません。用途チェンソー刃の目立再生材質S45C形状丸粒度270
ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー #150
ツボサン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番852-8849形状平粒度150全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどヤスリ部寸法(mm)50
ミニモ フィニッシュストーン WA#600 3×6mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9118幅(mm)6粒度600厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9797材質アルミナ繊維粒度400全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 Φ3
ミニター¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番499-9819材質アルミナ繊維粒度1000全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#120 3×6mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-8553幅(mm)6粒度120厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ミニモ ソフトタッチストーン
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒WA
ミニモ EDMストーン
ミニター¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型砥粒WA
ミニモ 電着ダイヤモンドドレッサー 平タイプ
ミニター¥21,980税込¥24,1781本当日出荷各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。トラスコ品番499-8251粒度120寸法(mm)100×25×15質量(g)311タイプ平対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石
ミニモ スティック砥石ドレッサー GC#320
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷トラスコ品番499-8324幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)60対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具縦(mm)150