絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本17日以内出荷柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
W巻 真鍮軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ軸径(Φmm)6全長(mm)150タイプフレキタイプ軸長(mm)100線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮(BS)植付(mm)50フレキ長(mm)30
バリキラー アルミステックソフト 5点セット
ZTEC¥6,198税込¥6,8181セット(5本)当日出荷幅(mm)12粒度#46・80・120・220・320寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170全長(mm)170高さ(mm)6
バリキラー ブロック3点セット
ZTEC¥5,998~税込¥6,598~1セット(3枚)当日出荷から3日以内出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
サンダーSA-20型替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥379税込¥4171枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面・細かい作業用。用途狭い平面・細かい作業用適合SA-20Cトラスコ品番377-2462長さ(mm)80.5幅(mm)23厚さ(mm)0.8目の粗さ中目製品質量(g)3
ダイヤモンドスティック砥石(丸型)#400
ジーベックテクノロジー¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。 ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプ丸棒タイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
組ヤスリ 平8本組
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)310質量(g/セット)310
プロ用手植竹ブラシ曲柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。 植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。毛丈(mm)20
ミニチュアステンレススパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.08植付(mm)20
ミニチュア鋼線スパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.1植付(mm)20
特製ワイヤーブラシ(ロングスクレーパー付)
インダストリーコーワ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷柄が長く広い面の研磨やスクレーパーがついているので効率よく研磨出来ます。用途さび落とし・研磨用全長(mm)360毛丈(mm)26植付(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスホーン(BC型・粒度120)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥4,390~税込¥4,829~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
7/8インチ 内面用パイプブラシ
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷エスコ品番EA109AB-7軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:3/4inch寸法A(mm)168材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch
#40 マジックロン
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461セット(3枚)当日出荷目づまりが少なく、均一な仕上がり。 オープン構造の不織布を基材としているため目づまりが少なく、最後まで均一な仕上りが可能です。 タイプ・形状・サイズなど豊富なバリエーション。 あらゆる状況においても使いやすさと安全性を第一に考えています。 弾力性に優れているためワークに対するなじみが良く、研削量を容易にコントロールすることができ、削りすぎることがありません。 耐水・耐油性に優れています。ロングライフ&シャープ長繊維の不織布を使用しているため、ほつれが少なく、ロングライフです。 繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。エスコ品番EA366DA-40粒度#40寸法(mm)150×250![28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151862-180824-02.jpg)
28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷仕様4列19行エスコ品番EA109BB-1全長(mm)350×28.5質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)真鍮材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)![ブラシ用延長棒[フレキシブル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407783-130509-02.jpg)
ブラシ用延長棒[フレキシブル]
エスコ¥2,600税込¥2,8601個当日出荷エスコ品番EA109FS-50材質ネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチール接続ねじUNC1/4inch-20
油砥石(Aスチィック)
大和製砥所¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。粒度320(細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など結合度90-100
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所¥8,698税込¥9,5681セット(10本)当日出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸種別精密タイプ10本組
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
鉄工ヤスリ 単目 荒目
ニコルソン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。単目はメーカーによる品質の差が歴然です。種別単目形状平目の粗さ荒目適合材鉄工
リフラー
バローベ¥4,198~税込¥4,618~1本7日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
XEBEC ダイヤスティック
ジーベックテクノロジー¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。色モスグリーン適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ スリム J型
インダストリーコーワ¥439税込¥4831本5日以内出荷従来よりブラシ幅が小さいので、より細部のサビ落とし、汚れ落とし等に使用できます。軽量で作業性が良い。用途汚れ落とし、洗浄作業 など質量(g)38奥行(mm)223規格塩ビ毛丈(mm)10寸法(縦×横)(mm)10×3.5
スシプロ用ヤスリ半丸中目
リューター(日本精密機械工作)¥969税込¥1,0661袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状半丸幅(mm)5厚さ(mm)2寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目
スシプロ用ヤスリ角細目
リューター(日本精密機械工作)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状角寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ細目断面寸法(mm)2.7(□)![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81207957-260706-02.jpg)
ダイヤモンドシャープナー
トップマン[工具・金物]¥789税込¥8681個翌々日出荷サッとなぞるだけで包丁、ハサミ等の切れ味を再生することができます。平面研磨と曲面研磨が1本で可能です用途包丁・ハサミ・鎌・ナイフ・チップソーなどの研磨に粒度#600全長(mm)170色グリーン
ファーブルライフ シャープナー Z-2299
タフコ¥749税込¥8241個3日以内出荷コンパクトで使いやすく、収納にも困りません。お手軽な包丁研ぎ器です。「粗研ぎ(タングステン)」と「仕上げ(セラミック)」の2つのスロットがあります。材質本体/ABS樹脂、ステンレス鋼 底部/TPR樹脂 研ぎ部/タングステン鋼、セラミック寸法(mm)51×96×46
鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷3つの基本形状の鉄工ヤスリとヤスリクリーニング用ブラシが入ったセットです。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途鉄工ヤスリ:金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業 。ヤスリクリーニング用ブラシ:鉄工・木工ヤスリの汚れ落とし形状平複目・半円複目・丸単目粒度中目質量(g)768刃長(mm)200本体寸法(mm)168×330×37刃幅(mm)20(平)・20(半円)・7.5(丸)刃厚(mm)5(平)・5(半円)・7.5(丸)硬度HRC(刃部)63























![28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151862-180824-02.jpg)





![ブラシ用延長棒[フレキシブル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407783-130509-02.jpg)









![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81207957-260706-02.jpg)