絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 手研磨

プロの現場向け3M人気商品特集
5,861件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ 高森コーキ

    デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ

    高森コーキ
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
    用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20
  • Glass fibre pencil - 2mm RS PRO

    Glass fibre pencil - 2mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 11
    仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 2mm
  • やすり RS PRO ハンド セコンドカット 250mm RS PRO

    やすり RS PRO ハンド セコンドカット 250mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 平やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの手動やすりは、屋内外の面のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質の中目やすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料及び次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。平やすりは何に使用しますか?. ダブルカットやすりは、アルミや合金スチールなどの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro 平やすりの粗さはセカンドカットされており、材料をすばやく効率的に取り外すことができます。その他のサイズはありますか?. RS Pro やすりシリーズは、さまざまなやすりサイズに対応し、やすり掛けのニーズや用途に対応できます。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611472 1611472 インチ ; 1611473 1611473 10 インチ ; 1611474 1611474 12 インチ ; 1611475 1611475. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
    仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付

    クール・テック
    1,798税込1,978
    1袋(1枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)100×75×厚さ3
  • 焼結ダイヤモンドハンドラッパー 永興電機工業

    焼結ダイヤモンドハンドラッパー

    永興電機工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    焼結ダイヤモンドブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
    用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品入数1
  • 真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業

    真鍮ブラシ (筆型)

    永興電機工業
    3,098税込3,408
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2
  • ワイヤーロープブラシ 永興電機工業

    ワイヤーロープブラシ

    永興電機工業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの素線をロープ状にねじったバリ取り用のブラシです。ロープの先端が程よくほぐれて広がり、ソフトなタッチで研磨する事が可能です。小径の交差穴の微細バリ取りなどに最適です。
    用途小径の交差穴の微細バリ取り軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ステンレス入数1
  • ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業

    ルビーストーンスティック (細目)

    永興電機工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。三角形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
    粒度1500相当タイプ三角形入数1
  • Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ)

    Sia 両面研磨シート7988シリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1セット(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
    厚さ(mm)1.3横幅(mm)115縦幅(mm)140砥粒アルミナ系砥石適合材木材・金属・プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ

    ツボサン
    4,498税込4,948
    1本
    欠品中
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
  • 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル

    紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用

    ミッチェル
    3,998税込4,398
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
    用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
  • プラスチックヤスリ ツボサン

    プラスチックヤスリ

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
    用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
  • 汚れ取りブラシ・替ナイロン ヤナセ(柳瀬)

    汚れ取りブラシ・替ナイロン

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
    用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。寸法(mm)15×50砥材ナイロン適合材金属、木工
  • #220 スティックゴム砥石 エスコ

    #220 スティックゴム砥石

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本(1本)
    翌日出荷
    ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
    仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
  • 鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm グリーンクロス

    鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm

    グリーンクロス
    1,488税込1,637
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)5ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に木柄
  • 紙ヤスリ 耐水ミックスセット 3枚 アークランズ

    紙ヤスリ 耐水ミックスセット 3枚

    アークランズ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    ・安心安全の日本製。・水をつけて研ぐことが可能。・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能。・手作業用としても使用可能
    用途金属磨きに仕様電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能セット内容120番、400番、800番が各1枚(計3枚)材質【本体】Cwtクラフト紙、カーボランダム砥粒、レジンボンド粒度120番、400番、800番寸法(mm)(1枚あたり)230×92グレー入数3枚
  • クイックカットヤスリ ツボサン

    クイックカットヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカットヤスリ 組 ツボサン

    クイックカットヤスリ 組

    ツボサン
    4,698税込5,168
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
  • 組ヤスリ5本組半丸 ヤマグチ

    組ヤスリ5本組半丸

    ヤマグチ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい。トラスコ品番468-7949材質SKS8形状半丸寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5)タイプ5本組中目目の粗さ中目(目切幅 110mm)
  • ファイバーストーンスティックハンドホルダー ミニモ

    ファイバーストーンスティックハンドホルダー

    ミニモ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スティック砥石、ファイバーストーンからヤスリまで、使い勝手から選べるハンドルホルダーのラインナップです。
    用途ファイバーストーン平 4、6、10mm用。トラスコ品番353-8997対象4、6、10mm用
  • ダイヤモンドヤスリ K-5 平 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K-5 平

    ツボサン
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
  • チェリー 金型用砥石 YHO 大和製砥所

    チェリー 金型用砥石 YHO

    大和製砥所
    3,512税込3,863
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
    用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
  • 研磨パッドロール セーフラン安全用品

    研磨パッドロール

    セーフラン安全用品
    2,988税込3,287
    1巻(5.3m)
    6日以内出荷
    用途鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、ヘアライン仕上げ等。幅(mm)約100粒度#180厚さ(mm)約15深緑質量(g)約650長さ(m)5.3適合材入数1巻
  • SBS ワイヤーブラシ スチール(レギュラー・角度付)225mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ スチール(レギュラー・角度付)225mm

    ベストツール
    289税込318
    1個
    当日出荷
    レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サビ取りやペンキはがし等に最適なスチール製ブラシです。
    トラスコ品番407-4584材質ブラシ部:スチール全長(mm)225
  • ロングチューブブラシ[ナイロン] エスコ

    ロングチューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    610税込671
    1本
    翌日出荷
    付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
    全長(mm)762材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールブラシ長(mm)76線径(mm)0.3径(mm)ブラシ:12.7
  • ロングチューブブラシ エスコ

    ロングチューブブラシ

    エスコ
    2,110税込2,321
    1本
    翌日出荷
    中・軽度の付着物が付いた管に。シングルねじり、シングルステム型。
    全長(mm)1067材質(ブラシ部)ステンレスブラシ長(mm)101.6
  • のこやすり(荒削用) エスコ

    のこやすり(荒削用)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
    用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
  • のこやすり(サンダー型) エスコ

    のこやすり(サンダー型)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
  • 研ぎ一番 コンビ NANIWA(ナニワ研磨工業)

    研ぎ一番 コンビ

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。
    用途家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。仕様台付粒度220・1000砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS砥石サイズ(mm)185×65×30
  • ファブリックシート細目 NCA

    ファブリックシート細目

    NCA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に研磨砥粒を合成樹脂接着剤によって、中まで均一に含有させた弾性のある研磨材です。常に安定した研磨力を持ち、長時間ご使用になっても、その効果は変わりません。
    用途金属のサビ・汚れ落とし、アルミ・ステンレスのツヤ消し・ヘアライン仕上げ、木製品塗装面の前処理等。粒度600相当寸法(mm)150×230適合材アルミ・ステンレス・木製品入数20枚入り
  • エクストリーム 平 荒/細 ツボサン

    エクストリーム 平 荒/細

    ツボサン
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷
    粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
  • チタンダイヤヤスリ215 丸 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215 丸

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(丸)相当粒度150相当全長(mm)215
  • 両刃ヤスリ    150mm ツボサン

    両刃ヤスリ 150mm

    ツボサン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)150目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】20CUT/cm
  • 細工用12本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用12本型 半丸 中目

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • 細工用12本型  平 中目 ツボサン

    細工用12本型 平 中目

    ツボサン
    599税込659
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • 細工用8本型  平 中目 ツボサン

    細工用8本型 平 中目

    ツボサン
    719税込791
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
  • 平やすり150mm マキタ

    平やすり150mm

    マキタ
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    形状
  • チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア  豚毛 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア 豚毛

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    579税込637
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12全高(mm)20
  • ダイヤモンドシャープナー WIZ'A

    ダイヤモンドシャープナー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能
    用途刃物研ぎ粒度#150/#130ブラック
  • ホーニングオイル ファーステック

    ホーニングオイル

    ファーステック
    3,198税込3,518
    1個(85g)ほか
    3日以内出荷
手研磨