絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 手研磨

プロの現場向け3M人気商品特集
5,861件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホビーヤスリセット trad

    ホビーヤスリセット

    trad
    899税込989
    1セット(5本)
    当日出荷
    収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ プラモデル、ラジコン、金工作業に。削り肌がきれいなので刃物研ぎや仕上げにも最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄ワイヤーブラシ 3行 Strong Tool

    木柄ワイヤーブラシ 3行

    Strong Tool
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに
  • チャンネルブラシ ナイロン線 先曲り Strong Tool

    チャンネルブラシ ナイロン線 先曲り

    Strong Tool
    849税込934
    1個
    当日出荷
    用途汚れ落とし、水洗いに材質ナイロン線線径(mm)0.4
  • チャンネルブラシ ステンレス線 ストレート Strong Tool

    チャンネルブラシ ステンレス線 ストレート

    Strong Tool
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに材質ステンレス線線径(mm)0.2(SUS304)
  • ダイヤモンドヤスリ グリップ付 Strong Tool

    ダイヤモンドヤスリ グリップ付

    Strong Tool
    819税込901
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンドヤスリ
    用途超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミ等の精密研磨仕様グリップ付全長(mm)170
  • ダイヤシート NSK(ナカニシ)

    ダイヤシート

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。長さ(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1278
  • インプリドレッサー NSK(ナカニシ)

    インプリドレッサー

    NSK(ナカニシ)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
    トラスコ品番833-8181軸径(Φmm)11粒度100全長(mm)46質量(g)322018年トラスコ掲載ページ5 1026
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
  • ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
    用途高炭素鋼全長(mm)200タイプ精密刃長(mm)1202018年トラスコ掲載ページ5 1245
  • クリスタル砥石(漆器研磨用) 三河産業

    クリスタル砥石(漆器研磨用)

    三河産業
    11,980税込13,178
    1箱(24個)
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
    用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
  • あしつけ棒プラス S(スリム) SHINEX(シャイネックス)

    あしつけ棒プラス S(スリム)

    SHINEX(シャイネックス)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。 あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
    材質不織布研磨剤粒度#80柄長さ(mm)1200研磨面サイズ(mm)70×250
  • チャンネル D型-3号 クロダブラシ

    チャンネル D型-3号

    クロダブラシ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)135毛丈(mm)16線径(mm)0.2
  • ブロックサンダー木工用 Strong Tool

    ブロックサンダー木工用

    Strong Tool
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    仕様乾式、カードスリーブ入り材質アルミナ研磨材本体寸法(mm)100×66×27適合材木工
  • 磨きクロス Strong Tool

    磨きクロス

    Strong Tool
    369税込406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-2004材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)長さ(mm)140幅(mm)140粒度8000イエロー
  • セラポスティックエコ セット TACT(タクト)

    セラポスティックエコ セット

    TACT(タクト)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    マジックテープ付きで着脱簡単なお試しセット! 荒目~細目の粒度のスティックブロックとスティック(柄)のセット。狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CSスティック本体(柄)×1本、【スティックブロック(替刃)】CS46×1、CS80×1、CS120×1、CS220×1、CS220×1、CS320×1寸法(mm)(スティックブロック)52×12×5
  • 塗装前下地処理セットB鉄工用 SK11

    塗装前下地処理セットB鉄工用

    SK11
    569税込626
    1セット
    当日出荷
    手すり・門扉・トタンなど鉄製品のペンキ塗り替え前下地処理に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布を使用しています。目詰まりしにくい均一に仕上がります。柔軟性があり曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用で使用可能です。
    用途鉄製品へのペンキ塗り替え前の下地処理。セット内容超荒目(60)×1・荒目(150)×1・中目(240)×1粒度240(青緑)中目、150(黒)荒目、60(茶)超荒目寸法(mm)70×110使用の目安門扉:600×1000
  • 軸付ステンブラシ SK11

    軸付ステンブラシ

    SK11
    599税込659
    1本
    当日出荷
    金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。サビを移さないステンレス線です。
    用途金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落とし。材質ステン線軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、目地
  • ダイヤモンド目立ヤスリ Y-SK11

    ダイヤモンド目立ヤスリ

    Y-SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。
    用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状両刃粒度300相当タイプ木柄適合材超硬、ガラス、陶器等
  • ダイヤモンドヤスリ Y-SK11

    ダイヤモンドヤスリ

    Y-SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。
    用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状甲丸粒度300相当グリップ:赤適合材超硬、ガラス、陶器等
  • ナイロンタワシ 中荒目 黄緑 SK11

    ナイロンタワシ 中荒目 黄緑

    SK11
    429税込472
    1個
    当日出荷
    オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
    用途金属部品のサビ落とし、バリ・カエリ取り、木工塗装前の下地処理。粒度240寸法(mm)150×230黄緑目の粗さ中荒目
  • ダイヤモンドヤスリ SK11

    ダイヤモンドヤスリ

    SK11
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。
    用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状先細半丸粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
  • 万能ヤスリ Y-SK11

    万能ヤスリ

    Y-SK11
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
  • 研磨ブロック替ペーパー SK11

    研磨ブロック替ペーパー

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    研磨ブロック用の替ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。
    用途研磨ブロック64mm巾用替ペーパー。適合機種研磨ブロック64mm巾
  • 家庭用刃物砥石 E-Value

    家庭用刃物砥石

    E-Value(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
    用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。粒度120・220寸法(mm)200×50×25適合材全鋼、ステンレス
  • 金剛砥石 金龍馬

    金剛砥石

    金龍馬
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等の荒研ぎに最適です。作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。
    用途薄刃物の荒研ぎ用。粒度150番寸法(mm)約200×50×25砥材炭化珪素質
  • ネジリブラシ SK11

    ネジリブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状と豚毛材により、パイプの汚れ落としに最適です。
    用途パイプの内等の汚れ落とし。タイプネジリブラシ材質(毛)豚毛線
  • ネジリブラシ SK11

    ネジリブラシ

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
    用途パイプの内側の洗浄等。タイプネジリブラシ径(Φmm)25材質(毛)ナイロン線
  • ワイヤーブラシ SK11

    ワイヤーブラシ

    SK11
    389税込428
    1本
    当日出荷
    強力にサビを落とし、ペンキをはがせる波線メッキワイヤーブラシです。強度・弾力性アップでサビにも強い波線メッキワイヤーです。
    用途サビ落とし及び、ペンキはがし。
  • チャンネルブラシ E-Value

    チャンネルブラシ

    E-Value
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    お得な3本組です。サビにくいので水周りの作業に適しています。
    用途サビ落とし・ペンキはがし、ステンレスの汚れ落とし。材質ステンレス材質(ハンドル)
  • チャンネルブラシステン 曲柄 SK11

    チャンネルブラシステン 曲柄

    SK11(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のチャンネルブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
    用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ・曲柄材質(毛)ステンレス線
  • チャンネルブラシステン 直柄 SK11

    チャンネルブラシステン 直柄

    SK11
    859税込945
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のチャンネルブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
    用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ・直柄材質(毛)ステンレス線
  • 細工用ヤスリPRO SK11

    細工用ヤスリPRO

    SK11
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。金属を力強く研削できます。
    用途鉄、軽金属などのの研磨作業。仕様金属細工用種別大荒目
  • スポンジ研磨ブロック E-Value

    スポンジ研磨ブロック

    E-Value(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
    用途コゲ・汚れ・サビ落としなど。厚さ(mm)25寸法(mm)100×70
  • 空砥ペーパーミニ SK11

    空砥ペーパーミニ

    SK11
    629税込692
    1パック(30枚)
    当日出荷
    カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
    用途木工素地の研磨、60ペーパーの目ならし。材質人造研磨材、クラフト紙粒度A120寸法(mm)76×140適合材木工
  • 共柄ブラシ パーム SK11

    共柄ブラシ パーム

    SK11
    489税込538
    1本
    当日出荷
    水含みが良く洗浄力に優れたパーム繊維のブラシです。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。
    用途水洗い・薬品類の塗布。タイプ共柄ブラシ材質(毛)パーム線
  • 検定ヤスリ 組タイプ ツボサン

    検定ヤスリ 組タイプ

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    用途技能検定試験に。
  • エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目 BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    材質高性能合金鋼タイプ中目
  • エルゴハンドル付 半先細ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 半先細ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    適合(ヤスリ柄コード)09材質高性能合金鋼形状半先細
  • エルゴハンドル付 丸ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドル付 丸ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
    材質高性能合金鋼
  • 電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
手研磨