絞り込み
サイズ
- LL(1)
- M(2)
- S(3)
機能
絶縁(2)
全長(cm)
- 25
- 22.5(2)
- 23(1)
- 24(4)
- 25.5(1)
- 26(1)
- 26.5(1)
- 27(23)
- 27.4(1)
- 27.5(1)
- 27.7(1)
- 28(2)
- 28.5(2)
- 28.8(1)
- 30(1)
- 35(1)
色
オレンジ(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
入数
- 1(4)
ブランド
- Star Field(星野商店)(2)
- エスコ(1)
- 三興化学工業(1)
- Tech-EV(1)
Star Field(星野商店)・エスコ・三興化学工業・Tech-EV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
「サイズ」から絞り込む
LL(1)
M(2)
S(3)

エレテックス501
三興化学工業(32件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55色オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Tech-EV 絶縁グローブ
Tech-EV(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス厚さ(mm)0.55色ブルー入数(双)1機能絶縁
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋








![[S] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593035-210430-02.jpg)