絞り込み
サイズ
  • L
  • LL(14)
  • M(18)
  • S(20)
  • フリー(4)
機能
  • 機能絶縁(11)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
全長(cm)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(17)
  • 28.5(2)
  • 色その他(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
入数
  • 1(21)
ブランド
  • ヨツギ(10)
  • 渡部工業(4)
  • エスコ(3)
  • 三興化学工業(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • 三重化学工業(1)
  • Tech-EV(1)
ヨツギ・渡部工業・エスコ・三興化学工業・イチネンTASCO・Star Field(星野商店)・三重化学工業・Tech-EV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L
LL(14)
M(18)
S(20)
フリー(4)
  • エレテックス501 三興化学工業

    エレテックス501

    三興化学工業(33件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
    用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EV

    Tech-EV 絶縁グローブ

    Tech-EV(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
    用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス厚さ(mm)0.55ブルー入数(双)1機能絶縁
  • 低圧用ゴム手袋 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋

    ヨツギ(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1双
    翌々日出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
    用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ

    低圧ゴム手袋ネオフィット

    ヨツギ(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
  • エレテックス502 三興化学工業

    エレテックス502

    三興化学工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
    用途ハイブリッド車の点検など仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.7オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧全長(cm)約27試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用手袋600V 三興化学工業

    低圧用手袋600V

    三興化学工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1双
    5日以内出荷から8日以内出荷
    低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
    用途電力会社、電気工事仕様定期自主点検必要材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.8ブラウン入数(双)1機能絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    作業性及び絶縁性に優れています。
    仕様定期自主点検必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合入数(双)1使用電圧(V)交流600以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧二層手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧二層手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1双
    4日以内出荷から11日以内出荷
    中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧ゴム手袋 ヨツギ

    低圧ゴム手袋

    ヨツギ
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧発泡手袋 ヨツギ

    低圧発泡手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
    全長(mm)270入数(双)1
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業
    4,598税込5,058
    1双
    当日出荷
    絶縁性に優れています。
    用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112入数(双)1使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧用保護手袋 ヨツギ

    低圧用保護手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
  • 電気さく補修用手袋 Star Field(星野商店)

    電気さく補修用手袋

    Star Field(星野商店)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    通電中電気さく線補修用
    材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン
  • 低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (600V以下)

    ヨツギ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1双
    翌々日出荷から4日以内出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
    仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧二層手袋 (300V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (300V以下)

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    3日以内出荷
    300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)全長(cm)27
  • 低圧ウレタン手袋二層式 渡部工業

    低圧ウレタン手袋二層式

    渡部工業
    9,598税込10,558
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
    仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)1000
  • [L] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ

    [L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1双
    当日出荷
    材質天然ゴムサイズL試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下全長(cm)27JIS規格JIS T8112
  • 薄型 電気絶縁手袋 三重化学工業

    薄型 電気絶縁手袋

    三重化学工業
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
    材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー厚さ(mm)1イエロー質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ゴム手袋 エスコ

    絶縁ゴム手袋

    エスコ
    5,230税込5,753
    1双
    翌々日出荷
    厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。定期自主検査対象です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.9使用電圧(V)交流600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    7,898税込8,688
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
    全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • 低圧ゴム手袋用カバー 渡部工業

    低圧ゴム手袋用カバー

    渡部工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    材質ポリウレタン質量(g)70入数(双)1
  • シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店)

    シリコンブーストグリップ

    Star Field(星野商店)
    899税込989
    1双
    4日以内出荷
    手に柔らかくフィット。食品加工にも使用可能
    材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
    全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • 低圧2層手袋 イチネンTASCO

    低圧2層手袋

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
  • [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ

    [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    JIS T8112適合品。
    仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-2サイズL入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧用ゴム手袋 イチネンTASCO

    低圧用ゴム手袋

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷

絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

低圧用手袋