絞り込み
ブランド
- ARCHISS
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(270)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(141)
- EPSON(104)
- サンワサプライ(76)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(73)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- Philips(65)
- StarTech.com(58)
- キクチ科学研究所(55)
- EIZO(54)
- BenQ(ベンキュー)(52)
- LG(52)
- Acer(エイサー)(50)
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
- iiyama(イイヤマ)(35)
- Dell Technologies(33)
- Pixio(33)
- シャープ(30)
- ブランドをもっと見る

水平 デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック
ARCHISS¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷最大27インチ・10kgまでのモニターを2台設置可能な高機能なデュアル液晶モニターアームです。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整ができ、作業姿勢の改善やマルチタスク環境の構築に最適です。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、幅広いデスクに設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり整理できます。VESA金具の高さ調整機能により、2画面の高さを揃えることも可能。省スペース化と作業効率の向上を両立できる、コストパフォーマンスに優れたおすすめモデルです。セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具x2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバーx2個、ケーブルガイドAx4個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx8個、M4-30mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.0色ブラック取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで(1つのアームに対し)本体サイズ(mm)約 115×848×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80軸数4適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック設置形態2台アームの可動方向水平可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
水平 液晶モニターアーム ブラック
ARCHISS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約2.3色ブラック取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで本体サイズ(mm)約115×483×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80軸数4適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
VESAアダプターキット
ARCHISS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷VESA非対応または特殊なVESA規格のモニターを、一般的なモニターアームに取り付けるための便利な変換キット。通常はVESA規格に対応していないモニターを、モニターアームに装着できるアダプターキットです。17~32インチのモニター、厚さ25~58mmのモニターに対応し、デスクの省スペース化や、画面の視認性向上に役立ちます。※すべての機器に対する取り付けを保証するものではありません。※タテ設置は非対応となります。セット内容アームx4個、ホルダーx4個、ホルダーカバーx4個、調節ネジ受x4個、VESA固定ネジx8個、VESA固定ネジ受x8個、ホルダーネジ M5-80x4個、ホルダーネジ M5-40x4個、調節ネジx4個、六角レンチ(4mm)、レンチ、取扱説明書 兼 (保証書)材質スチール、プラスチック質量(g)約850耐荷重(kg)10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×57×375.5適合サイズ17~32インチ保証期間ご購入日より6ヶ月間適合厚さ(mm)25~58
メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム
ARCHISS¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷デスク環境を快適に整えるための高機能モデル、多関節構造と高い安定性が魅力のモニターアーム。最大32インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、上下・前後・左右のスムーズな動きが可能で、モニターの高さや角度を自在に調整できます。長時間の作業でも姿勢を保ちやすく、肩こりや目の疲れを軽減します。また、ケーブルマネジメント機能を備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高いのが特徴です。シンプルでスタイリッシュなデザインで、オフィスや自宅のワークスペースに自然に溶け込みます。仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:120mm / 奥行:110mmセット内容アーム1、アーム2、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、VESA金具固定ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-16mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、ワッシャー(小)x4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×601×703保証期間1年間適合モニターサイズ最大40インチまで可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品
ARCHISS¥899税込¥9891個6日以内出荷モニターアーム補強プレートはモニターアームを安全かつ安定して設置するための必須アイテムです。厚さ約4mmのスチール製プレートをデスク天板とアームのクランプの間に挟むことで、重量負荷を分散し、天板の歪みや損傷を防ぎます。クランプ式・グロメット式の両方に対応しており、さまざまなデスク形状に柔軟に設置可能。滑り止めシートも付属しており、ズレ防止と傷防止にも配慮されています。プレートは大小2枚セットで、設置面積を広げることで安定性を向上。モニターアームの揺れや傾きを抑え、長期使用でも安心して使える環境を整えます。特に木製や薄型の天板を使用している場合には、補強プレートの導入が推奨されます。セット内容プレート(大)×1個、プレート(小)×1個、滑り止めシート(大)×1個、滑り止めシート(小)×1個厚さ(mm)(プレート)約4質量(g)約 700(合計)本体サイズ(mm)プレート(大):190×153×15、プレート(小):120×70×4素材スチール
40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム
ARCHISS¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム
ARCHISS¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mmセット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約5.2タイプデスク取り付け取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697保証期間1年間天板厚さ(mm)20~50駆動方式ガススプリング適合モニターサイズ最大34インチまで対応インチサイズ最大32インチ設置形態2台可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
ガススプリング式 液晶モニターアーム
ARCHISS¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷湾曲モニターや大型ディスプレイにも対応した高耐荷重モデルで、快適な作業環境を実現するための機能が充実。最大34インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、モニターの高さや角度をスムーズに調整でき、最適な視線位置を保つことで姿勢改善や疲労軽減に貢献します。アームは上下・左右・前後に自在に動かせるため、作業スタイルに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。ケーブルマネジメント機能も搭載しており、配線をアーム内に収納できるため、デスク周りをすっきりと保てます。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、設置の自由度も高いのが特徴。仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~45mm●取付必須スペース:幅:105mm / 奥行:105mmセット内容アーム1、アーム2、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメットパーツ2、アーム固定金具、ケーブルガイド、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M5-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。耐荷重(kg)1~9まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×580×720保証期間1年間天板厚さ(mm)クランプ:20~50/グロメット:20~45駆動方式ガススプリング適合モニターサイズ最大32インチまで対応インチサイズ最大34インチ可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03
ARCHISS¥2,898税込¥3,1881個当日出荷モニターアームに取り付けて使用するオプションパーツで、10~15.6インチのノートPCに対応しています。両サイドのアーム幅は240~420mmまで調整可能で、しっかりと固定できるため、角度をつけても安定感があります。スチール製のため放熱性にも優れ、PCの冷却にも貢献。空中に浮かせて設置できるため、デスクの省スペース化にも効果的です。外部モニターやキーボードと併用する在宅ワーク環境に最適なアイテムです。用途在宅ワーク適合PCサイズ:10~15.6インチまでセット内容本体、アームx2、アーム固定パーツx2、固定ネジx4材質スチール / プラスチック質量(kg)約 1.25耐荷重(kg)4まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×60×280保証期間ご購入日より1ヶ月間
高さ2段階調節対応 マイクブームアーム
ARCHISS¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷配信や録音環境を快適に整えるための高性能なアームです。最大668mmの高さ調整が可能で、ロープロファイルにも対応しており、モニター下からマイクを設置できるため視界を遮りません。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、デスクの構造に合わせて柔軟に設置可能です。3/8インチ・5/8インチのマウントに対応し、最大2.0kgまでのマイクを取り付けられるため、幅広いマイクに対応します。アームは680mmと長く、ボールヘッドは180°、マイク固定ヘッドは360°回転可能で、自由な角度調整が可能です。さらに、アーム内部にケーブルを収納できる設計で、デスク周りをすっきり保てます。堅牢な素材を使用しており、静音性と耐久性にも優れています。仕様●取付可能天板:クランプ:20~55mm、グロメット:20~40mm●取付必須スペース:クランプ:幅:75mm / 奥行:75mm、グロメット:幅:65mm / 奥行:65mmセット内容ポール、アーム1、アーム2、クランプ、グロメットパーツ、マイク固定ヘッド、滑り止めシール、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(3mm)、取扱説明書 兼 保証書材質スチール、プラスチック、アルミニウム、シリコンパッド質量(kg)約2.1取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)最大2.0までねじ寸法3/8、5/8インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×518~725×150~668アーム長さ(mm)680保証期間1年間天板厚さ(mm)クランプ:20~55、グロメット:20~40高さ調整範囲(mm)150~668
メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム シングル
ARCHISS¥9,091税込¥10,0001台6日以内出荷から7日以内出荷メカニカルスプリング式で前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)。仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。セット内容アーム1、アーム2、クランプ、VESAプレート(75×75mm / 100×100mm)、2in1 六角レンチ(4mm / 5mm)、六角レンチ(2.5mm)、M4-12mmネジ×4個、M5-12mmネジ×4個、ワッシャー×4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム / スチール / プラスチック質量(kg)約2.5タイプデスク取付取付方式クランプ方式適合規格VESA 75×75mm / 100×100mm耐荷重(kg)3~9まで天板寸法(mm)20~60(取付可能天板)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×670×115液晶モニター1適合モニターサイズ最大32インチまで取付スペース幅:115mm / 奥行:110mmアームの可動方向水平/垂直可動範囲(°)回転:180(+90 / -90)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):180(+90 / -90)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~