絞り込み
ブランド
  • popIn
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(304)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(141)
  • EPSON(115)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(114)
  • Philips(96)
  • サンワサプライ(93)
  • ASUS(エイスース)(82)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
  • EIZO(65)
  • サンワダイレクト(58)
  • StarTech.com(58)
  • キクチ科学研究所(55)
  • BenQ(ベンキュー)(54)
  • Acer(エイサー)(53)
  • LG(52)
  • LAMP(スガツネ工業)(49)
  • プリンストン(46)
  • シャープ(45)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス) popIn

    Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス)

    popIn
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    天井の一般的な照明器具シーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載。コードレスで置き場所を取らない画期的な照明一体型3in1プロジェクターです。
    材質天板:アルミ板(黒色塗装)+PCシート、外筐:PC+ABS、シェード:アクリル質量(kg)4.9定格電圧(V)100-110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)160定格寿命(時間)30000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×145×476光源RGBB LED角度調整範囲【投影】上下可動域:0~32度、台形補正:水平40度、垂直40度メモリー2GB色温度(K)2700~6500、無段階調色解像度FHD主な用途家庭用使用CPUT950X2設置方式天井引掛スピーカー実用最大出力:8W+8W動作温度(℃)5~35光束(Lm)デフォルト3800、最大4300、無段階調光OSAndroid 9.0明るさ(Lm)900 ANSIRoHS指令(10物質対応)対応表示素子DLP(R) 0.33 1080p DMDBluetooth5.0演色指数(Ra)80投影方式単板DLPTM方式ストレージ32GB適用畳数~8畳無線LAN2.4/5GHz、Wi-Fi 6(IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
液晶モニター・液晶ディスプレイ