絞り込み
モニターサイズ
- 16(1)
解像度
- 1920×1200(1)
パネル駆動方式
- IPS(1)
アスペクト比
- 16:10(1)
表面処理
- ノングレア(1)
色(本体)
- ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
- 1000:1(1)
1000:1
ブランド
- SAC
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(265)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(138)
- EPSON(104)
- サンワサプライ(75)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(70)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- Philips(65)
- StarTech.com(58)
- キクチ科学研究所(55)
- EIZO(54)
- LG(53)
- BenQ(ベンキュー)(52)
- Acer(エイサー)(50)
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
- iiyama(イイヤマ)(34)
- Dell Technologies(33)
- Pixio(33)
- グリーンハウス(31)
- ブランドをもっと見る

モバイルモニター(16.0インチポータブルLCDモニター)
SAC¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷16インチ液晶でフルHD対応のモバイルモニターです。 WUXGA対応なのでパソコン作業としては十分な画像表示でゲーミングにも対応してます。 ケーブル1本でノートパソコンと接続可能です。 1W×2のステレオスピーカーを搭載しているのですぐに音楽を楽しめます。 品質安定のため台湾製RTDチップセットを採用しました。 USB Type-C×2、HDMI×1のインターフェイスがありマルチに対応します。 脱着式保護カバー付属なので持ち運びに便利です。サイズ16表面処理ノングレア本体質量(kg)1.0(モニターのみ)コントラスト比1000:1輝度300cd/m2本体サイズ(mm)355×237×16解像度1920×1200応答速度20 ms色(本体)ブラックアスペクト比16:10パネル駆動方式IPSパネル種類IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~