絞り込み
ブランド
「冷媒の種類」から絞り込む

充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用)
BBKテクノロジーズ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です。用途充電式真空ポンプRP-225L用。トラスコ品番250-0137適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)88品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V9Ah電圧(V)18公称容量(Ah)9.0
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用)
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です。用途充電式真空ポンプRP-225用。トラスコ品番250-0135適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)69品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V5Ah電圧(V)18公称容量(Ah)5.0
コントロールバルブ
ロビネア(ROBINAIR)¥5,398税込¥5,9381個欠品中R410A/R32用コントロールバルブ UNF1/2-20(5/16")オス UNF1/2-20(5/16")メスローレット耐圧(MPa)5寸法(mm)44
AJL920S用 ローラブラシセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷エコスイーパーの補充部品です。用途消耗部品、AJL920S用ローラブラシセットのみトラスコ品番244-4709材質ナイロン質量(kg)2.5
R410/32兼用シングルボールバルブ式マニホールドセット ケース付
ロビネア(ROBINAIR)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷R410/R32兼用シングルボールバルブ式デジタルマニホールド ホース3本セット ケース付
R410/32兼用シングルボールバルブ式マニホールドセット ケース付
ロビネア(ROBINAIR)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷R410/R32兼用シングルボールバルブ式マニホールド ホース3本セット ケース付
ミニアップトランス
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷質量(g)710電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット
イチネンTASCO(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付用途TA150SB、TA150SR用付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.7外径(Φmm)68(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
サスガード
ロビネア(ROBINAIR)¥49,980税込¥54,9781セット(1個)6日以内出荷一般の塗料と同様に吹き付けて塗装することにより、あらゆる質の表面にステンレス被膜を形成することが でき、水や空気との接触を完全に遮ります。 熱や光を反射し、極端に低い熱伝導率のため保湿性が高く、冷凍冷蔵庫・冷暖房配管タンク・ダクト等に 使用すると省エネルギー効果が得られます。
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)