絞り込み
使用電池
専用充電池(2)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(2)
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 防沫(2)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
- 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(98)
- ストリームライト(93)
- エスコ(86)
- GENTOS(84)
- FENIX(フェニックス)(42)
- ELPA(41)
- 日動工業(35)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(23)
- Hydrangea(20)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- Nicron(ニクロン)(16)
- PELICAN(ペリカン)(15)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
- 東芝(12)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDライト
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。仕様(照度範囲)約45m※スポットLEDセット内容USBケーブル材質ABS樹脂、アルミ全長(mm)約135直径(Φmm)約15.4(ペン先)、約20(本体)使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約0.8連続使用時間(時間)最大約5光源昼白色バッテリー容量(Ah)0.5クリップ幅(mm)約0~3.5充電時間(時間)約2LED約1粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300LED寿命(時間)約30000防水性IP54調光方式無段階電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。付属品USBケーブルケーブル長(m)0.8連続使用時間2.5時間光源COB充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5バッテリー容量(mAh)750防水仕様IPX4エコロジー商品省エネ